スズキ アドレスV [50cc] 1990-95年式 カスタムパーツ(ボディ)

CA1FA 2st ■AG50M/N

スズキ アドレスV [50cc] 1990-95年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
A-CA1FA 原動機型式 A135 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1FA - 100037 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 2PR TL 3.00 - 10 2PR TL
バッテリー FT4L-BS 全長 1,730
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,365
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 73
メインジェット
形状 ミクニ丸型特大(J) 番数 ♯60
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1991 CA1FA 100037 ~ フルモデルチェンジ
薄型ヘッドライト
1992 ~ 1995 CA1FA 126207 ~ 左右ミラー

適合車種からパーツを絞込み検索

10件中 1件~10件

並び替え:

1. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900200 1個 ジョルノ(AF70)

2. ハンドルkit ハリケーン

販売価格(税別) 39,980 税込43,978
4営業日後以内
ハリケーン ハンドルkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】COOLに決める。これからのスクータースタイル。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをキットにしました。交換に必要な最小限のパーツのみをセットにしたKIT販売の製品で、ハンドルバーには車種専用のスイッチ穴加工を施してあります。バーハンドル仕様に変更する為に必要最小限のパーツをkitにしました。※電装パーツ・スイッチボックスの取付けには、配線の加工が必要です。

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 適合車種 仕様 主な適合車種
HBK525-01 1セット アドレスV100.ZZ.レッツⅡ/L/S/G/DX_セピア/ZZ/RS.アドレスV50/Vチューン('90~'99) スイッチ穴付ハンドル ハンドルセッター・ホルダー 4.5ベーツライト、トリップ付ミニメーター ミニウインカー オイルインジケーター他 アドレスV100(01-04・CE13A・AG100K1-4)・
アドレスV100(91-00・CE11A・AG100M/N/S/T)・
ZZ(00-07・CA1PB・AZ50RY-RZK7)・
レッツ2S(97-98・CA1KB・AZ50SV/SW)・
セピアZZ/RS(93-99・CA1HC/HB・AJ50-)・
旧セピアZZ/ZZN(90-94・CA1EB/EC・AF50-)・
アドレスV50(96-99・CA1FB・AG50-T)・
アドレスVチューン(91-92・CA1FB・AG50 TM/TN)・
レッツ2/L(99-02・CA1PA・AZ50-)・
レッツ2/L(G/DX含む/96-98・CA1KA・AZ50-)・
セピア(93-95・CA1HA・AJ50P/R/-S)・
旧セピア/N(89-94・CA1EA・AF50/L/M/MM/N)

3. スズキ系ミニスクーターkit専用ハンドル ハリケーン

販売価格(税別) 5,398 税込5,938
4営業日後以内
ハリケーン スズキ系ミニスクーターkit専用ハンドル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

カスタムパーツ(ボディ) > ハンドル・ハンドルキット
品番 内容量 仕様 内径(Φmm) 全幅(mm)
HB0288C-01 1個 スイッチ穴加工済み クロームメッキ 15 620

4. リムラインシート(10インチ) KITACO

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
2営業日後以内
KITACO リムラインシート(10インチ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ホイールに対応するリムラインテープです。貼付けやすい転写式を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 主な適合車種
000-0900210 1個 ジョルノ(AF70)

5. 右レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 右レバー 1個
レビュー: 4.67(21)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-064SR 1個 135 シルバー スズキ Hi UP L/N('88-'95)、アドレスV50 AG50M/N(’90-’95)、アドレス W/SW('98)、セピア('89-'96)、レッツ/Ⅱ/ⅡL/ⅡDX/コンビネーションブレーキ('96-'00)

6. 左レバー KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) 左レバー 1個
レビュー: 4.60(30)

【特長】ほぼ純正形状のリプレイスメントレバー。いざという際の携行品として、また純正品の代替えとして重宝します。

カスタムパーツ(ボディ) > 補修レバー
品番 内容量 長さ(mm) メーカー 主な適合車種
202-050L 1個 135 ブラック スズキ アドレスV50 AG50M/N('90-'95)、アドレスVチューン AG50TM/TN('91-'92)、アドレスV50 AG50-T('96-'98)、アドレス W/SW('98)、セピア('89-'96)、セピアZZ ZZM-W(フレームNO.248526~)('91-'99)、セピアRS SP/SR/S-S('93-'95)、レッツⅡS AZ50SV/SW('97-'98)、アドレスV100 K1(-'90)、アドレスV100 N(フレームNO.153073~)/S/T('93-'96/'00)

7. ケースカバースクリューSET セピアZZ/HI DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ケースカバースクリューSET セピアZZ/HI 1セット
レビュー: 4.00(1)

【特長】クランクケースカバーのプラスネジを六角穴付ボルト(キャップスクリュー)に交換するキット。【用途】ハイスピードプーリーの交換やクラッチシューの交換等、駆動系のセッティング。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 セット内容 主な適合車種
18710 1セット (M6×25) 6本、(M6×65) 1本 クロームメッキ アドレスV100(-01)CE13A(02-)は不可。・セピア/ZZ(90-95)・アドレス/チューン/ウェイ/V・アドレスVチューン(91-92)・Hi-UP Rなど

8. ケースカバースクリューKITクローム セピアZ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) ケースカバースクリューKITクローム セピアZ 1セット
レビュー: 4.50(2)

【特長】クランクケースカバーのプラスネジを六角穴付きボルト(キャップスクリュー)に交換するキットです。

カスタムパーツ(ボディ) > ドレスアップ
品番 内容量 メーカー セット内容 主な適合車種
18762 1セット スズキ M6×25/6本、M6×65/1本 アドレスV100(-01)CE13A(02-)は不可。・セピア/ZZ(90-95)・アドレス/チューン/ウェイ/V・アドレスVチューン(91-92)・Hi-UP Rなど

9. デジタルタコメーター DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デジタルタコメーター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最高回転数19990rpmまで、高精度にエンジンパフォーマンスをデジタル表示。(気筒数により異なります)。最高回転数メモリー機能、精算時間計算機能、そして時計機能もモード切替により表示可能。LEDバックライト機能付き。夜間走行中でのスムースな数値チェックが可能。(但し、外部電源への接続が必要)。日常生活防水。2サイクル車は4気筒まで、4サイクル車は8気筒まで対応。50ccスクーターからビッグマシンまで、ほとんどの車両にポルトオン装着OK。プラグコードへ簡単に装着できるため、セッティング用テスターとしても便利。電池交換不要な充電式内蔵電池を採用。

カスタムパーツ(ボディ) > メーター・スロットルケーブル・ハーネス類
品番 内容量 セット内容 寸法(mm) 質量(g) 電源
46161 1個 デジタルタコメーター本体、ビックアップセンターセット(TypeA/Bセット)、タコメータージョイントケーブル(800mm)、外部電源用コード、エレクトロタップ、マジックテープ(30mm×50mm)、取扱説明書 (本体)H36×W76×D14.5 約40(本体のみ) 内蔵バックアップ/ML2430充電式リチウム電池(コイン型3V)

10. ロッドホルダーTYPEⅠ ミニスクーター用 ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ロッドホルダーTYPEⅠ ミニスクーター用 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ボルトオンで取付簡単。竿グリップの太さΦ30mmまで対応。セットアップの角度をワンタッチで変更可能。釣り場の移動が素早くできます。

カスタムパーツ(ボディ) > その他ボディ・足廻りパーツ
品番 内容量 仕様 主な適合車種
HU1001S 1個 ボルトオンで取付簡単 竿グリップ径Φ30mm迄対応、ステップボードの6mmネジ穴に取付 ステンレスポリッシュ Dio系・ズーマー・バイト・スペイシー100・リード50/100・ジョーカー・シャドウ50/90・ジュリオ・スクーピー・クレア・タクト/S・BW’S125・シグナスX・グランドアクシス・スーパーJOG-ZR・リモコンJOG・BJ-JOG・メットインJOG(3KJ)・アプリオ/2・ビーノ・ミント/S・VOX・レッツ4・レッツ/2・ZZ・セピアZZ・アドレスV50/100/110/125・PCX

戻る ページ 1 次へ