スズキ レッツ G [50cc] 2015-17年式 サイドスタンド関連

CA4AA 4st FI ■機種記号形式:UZ50GL5

スズキ レッツ G [50cc] 2015-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBH-CA4AA 原動機型式 A409 4st単気筒 空冷
フレームNo CA4AA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー FTX4L-BS 全長 1,660
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 615
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 69
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.70 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2015 ~ 2017 CA4AA 100001 ~ 2014/12月
新開発フューエルインジェクションシステム(燃料噴射装置)採用、新設計のエンジン。
ミラー、グリップエンド、リアグリップにメッキ処理、シルバーホイール採用。
車名入りエンブレム(フロント部/両側面)。
2種類切替えパイピングシート採用。
ガソリンタンク容量増量(レッツ4の4.5Lから4.8Lへ)。
フルフェイスヘルメット1個が収納できるシート下トランクスペース。
丸型ヘッドライト採用、クリアレンズ採用の前後ウィンカー、など。
カラー設定
・パールフィズピンク(ピンク)
・グラスミッドナイトブラウン(茶)
・ミスティックシルバーメタリック(シルバー)
・パールミラージュホワイト(白)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. サイドスタンド SSー527 KITACO

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
2営業日後以内
KITACO サイドスタンド SSー527 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】駐輪の際、非常に便利です。車種専用設計ですので、ボルトオン装着が可能。(一部外装パーツの加工が必要な場合があります)。レッツ/-G。CA4AA全車種

カスタムパーツ(ボディ) > サイドスタンド関連
品番 内容量
656-2010527 1個

戻る ページ 1 次へ