スズキ ジェベル250 GPS [250cc] 2000-03年式 ヘッドライト他・レンズ・ステー類

SJ45A GPS ■機種記号形式:DR250RXGY

スズキ ジェベル250 GPS [250cc] 2000-03年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-SJ45A 原動機型式 J425 4st単気筒 油冷
フレームNo SJ45A - 500016 ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 - 21 51P WT 4.60 - 18 63P WT
バッテリー FTX5L-BS 全長 2,230
スプロケット
14 42 二次減速比 3.000
プラグ
CR9E 本数 1
全幅 890
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,270
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 140
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯122.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.10 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2003 SJ45A 500016 ~ 2000/2月 マイナーチェンジ
キャブ変更。
オプションだったキックスターター標準装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. クリアーウインカーレンズSET KITACO

販売価格(税別) 2,898 税込3,188
2営業日後以内
KITACO クリアーウインカーレンズSET 1セット
レビュー: 4.60(5)

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 主な適合車種
807-0744000 1セット ドラッグスター400/4TR1~6/8/ 5KP1/2/4/7/B,ドラッグスター1100/5PB1,ビラーゴ400/3JB7/8,ビラーゴ250/-S/3DM9/A/B/C/D/E/F

戻る ページ 1 次へ