スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2007-08年式 その他電装系パーツ

GT77A 海外モデル ■STD

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT77A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo GT77A - 72100001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,045
スプロケット
17 43 二次減速比 2.530
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 GT77A 72100001 ~ フルモデルチェンジ
新エンジン搭載、エンジン出力モード切替え機能S-DMS搭載、など。
カラー設定
・パールビガーブルー×グラススプラッシュホワイト
・マーブルデイトナイエロー×メタリックミスティックシルバー
・キャンディマックスオレンジ×ソリッドブラック
2008 ~ 2008 GT77A 82100001 ~ カラー変更
・パールビガーブルー×グラススプラッシュホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマジェスティックゴールド
・ソリッドブラック×メタリックマットブラックNo.2
・グラススプラッシュホワイト×メタリックミスティックシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 4,498 税込4,948
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ICウインカーリレー スズキ7P用12V 0.05-10A 1個
レビュー: 5.00(5)

【特長】スズキ純正7極リレー(38610-03F00)のLEDウインカー対応モデルです。電球・LEDバルブを問わず合計100Wまでのウインカー回路に使用する事が出来ます。前だけや後側だけLEDウインカーに交換した時などにも使用出来ます。純正リレーと交換してご使用下さい。

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 電圧(V) 仕様 電流(A) 適合車種
304-0533 1個 12 スズキ7極用 0.05A~10A GSX1300R隼・GSX1400・バンディット1250/S/F/1200・GSXR1000(K5-)・GSXR600/750・GSR750・V-STROM650

2. 電源取り出しハーネス KITACO

販売価格(税別) 929 税込1,022
2営業日後以内
KITACO 電源取り出しハーネス 1個
レビュー: 4.83(6)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
756-9000310 1個 ヤマハケイ タイプ2 YZF-R1(2CR)ホカ

3. S/マルチワットウインカーリレーTypeS7P TYPE-S7P CF POSH

販売価格(税別) 4,198 税込4,618
2営業日後以内
CF POSH S/マルチワットウインカーリレーTypeS7P TYPE-S7P 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

電装品 > その他電装系パーツ
品番 内容量 仕様
200819 1個 TYPE-S7P

戻る ページ 1 次へ