スズキ スカイウェイブ TypeM [250cc] 2007-17年式 マフラー

CJ45A FI ■AN250MK

スズキ スカイウェイブ TypeM [250cc] 2007-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CJ45A 原動機型式 J443 4st単気筒 水冷
フレームNo CJ45A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
120/80 - 14 58S TL 150/70 - 13 64S TL
バッテリー YT12A-BS(横置) 全長 2,270
スプロケット
二次減速比 2.714
プラグ
CR7EK 本数 1
全幅 760
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,225
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 221
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 450 備考 スロットル:1660/1610 ブレーキ前:ダイレクト(R)1220
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w/8w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
301
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2009 ~ 2010 CJ45A ~ 2009/5月
カラー変更
・パールセルリアンブルー(新色)
・キャンディマックスオレンジ(新色)
・パールミラージュホワイト
・パールネブラーブラック
2011 ~ 2011 CJ45A ~ 2011/1月
カラー変更
・アルバブルーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック(新色)
・パールミラージュホワイト
2012 ~ 2012 CJ45A ~ 2012/1月 マイナーチェンジ
ブレーキレバー部のゴムカバーを廃止。
車載工具の内容を変更。
スタートスイッチリングの照明色をオレンジに変更。
カラー継続
・アルバブルーメタリック
・グラススパークルブラック
・パールミラージュホワイト
2013 ~ 2013 CJ45A ~ 2013/月
カラー変更
・パールミラレッド×マットブラックメタリックNo.2(新色)
・パールブレーシングホワイト×マットフィブロイングレーメタリック(新色)
・グラススパークルブラック
2014 ~ 2017 CJ45A ~ 2014/4月
シートにグレーのステッチ採用。Sエンブレムを変更。
カラー変更
・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2(黒×艶消し黒)
・パールブレーシングホワイト×マットブラックメタリックNo.2(白×艶消し黒)
・パールミラレッド/マットブラックメタリックNo.2(継続)
2007 ~ 2008 CJ45A 100001 ~ TYPE-Sの電子制御式CVT仕様
2007/3月
水冷4stDOHC4バルブ単気筒。
平成18年国内排出ガス規制対応。
7段変速マニュアルモード搭載。
カラー設定
・マーブルデイトナイエロー
・パールグラスホワイト
・パールネブラーブラック
・パールビガーブルー
2007 ~ 2008 CJ45A 104269 ~ スペシャルカラー特別限定車
2007/10月
・マーブルエラキスラレッド
2008 ~ 2008 CJ45A 105126 ~ 2008/3月 マイナーチェンジ
電子制御式CTVにスクーター最多の5走行モードを設定。
スロットシフト採用。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック(新色)
・パールミラージュホワイト(新色)
・マーブルデイトナイエロー
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

14件中 1件~14件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(258)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 スズキ 963-2000005

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-2000005 1セット(2個) スズキ XS-05 GSX-R1000等 28

3. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別) 569 税込626
0営業日後以内
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
GK350-417-50 1個 14181-18C00 SKY WAVE250/400 29

4. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12005 1個 スズキ車用 S-05

5. SS400ソニック SKYWAVE CJ45 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
出荷目安:11日
BEAMS(ビームス) SS400ソニック SKYWAVE CJ45 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SS400。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B312-10-000 1個 スカイウェイブ250(CJ45/JBK-CJ45A)

6. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: 4.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4312 1セット(10枚) スズキ 41×35×5.5

7. スカイウェイブ250S/M/SS(K7-K8)サイクロン(SM) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ スカイウェイブ250S/M/SS(K7-K8)サイクロン(SM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラ初となるOvalサイレンサーを採用し、低中速域から立ち上がる太いトルクと力強い加速力で、SKY WAVE250の持つポテンシャルを引き出し、ワンランク上のパフォーマンスを発揮させます。その結果、スタート時のツキの良さとスムーズな走り出しを実現。また、音量に関しても法規制値をクリアするJMCA認定商品。更に重量も大幅に軽量化。軽快な切り返しが可能となっています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-165-5G22 1個 スカイウェイブ250TypeS/M(K7)

8. スカイウェイブ250S/M/SS(K7-K8)サイクロン(SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ スカイウェイブ250S/M/SS(K7-K8)サイクロン(SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラ初となるOvalサイレンサーを採用し、低中速域から立ち上がる太いトルクと力強い加速力で、SKY WAVE250の持つポテンシャルを引き出し、ワンランク上のパフォーマンスを発揮させます。その結果、スタート時のツキの良さとスムーズな走り出しを実現。また、音量に関しても法規制値をクリアするJMCA認定商品。更に重量も大幅に軽量化。軽快な切り返しが可能となっています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-165-5G52 1個 スカイウェイブ250TypeS/M(K7)

9. SKYWAVE250 TypeM(PS-ONE)SVJBK-CJ45A SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 SKYWAVE250 TypeM(PS-ONE)SVJBK-CJ45A 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】〈Silent Version〉。ONE TAILのサイレンサーの長さをロング化し容量を稼ぎだしたマフラーで、パワーと音質を抑えることなく音量のみを抑えたタイプです。微かに聞こえるサウンドが心地よいマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
SK2-PS-11 1個 スカイウェイブ250TYPE-M

10. スカイウェイブ250S/M/SS(K7-K8)サイクロン(ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ スカイウェイブ250S/M/SS(K7-K8)サイクロン(ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ヨシムラ初となるOvalサイレンサーを採用し、低中速域から立ち上がる太いトルクと力強い加速力で、SKY WAVE250の持つポテンシャルを引き出し、ワンランク上のパフォーマンスを発揮させます。その結果、スタート時のツキの良さとスムーズな走り出しを実現。また、音量に関しても法規制値をクリアするJMCA認定商品。更に重量も大幅に軽量化。軽快な切り返しが可能となっています。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-165-5G82 1個 スカイウェイブ250TypeS/M(K7)

11. SS400カーボンⅡ SKYWAVE CJ45 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS400カーボンⅡ SKYWAVE CJ45 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B312-11-000 1個 スカイウェイブ250(CJ45/JBK-CJ45A)

12. SS400チタン SKYWAVE CJ45 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS400チタン SKYWAVE CJ45 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B312-12-000 1個 スカイウェイブ250(CJ45/JBK-CJ45A)

13. SS400チタンⅡ SKYWAVE CJ45 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS400チタンⅡ SKYWAVE CJ45 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフルのほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B312-18-000 1個 スカイウェイブ250(CJ45/JBK-CJ45A)

14. ST OVAL SKYWAVE CJ45 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) ST OVAL SKYWAVE CJ45 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ST-OVAL。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
B312-20-000 1個 スカイウェイブ250(JBK-CJ45A)

戻る ページ 1 次へ