スズキ バンディット1250 [1250cc] 2007-08年式 マフラー

GW72A ノンカウル 丸目1灯 FI ■STD ABS

スズキ バンディット1250 [1250cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-GW72A 原動機型式 W705 直列4気筒 水冷
フレームNo GW72A - 100001 ~ 排気量 1,254
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,130
スプロケット
18 41 二次減速比 2.280
プラグ
CR6E 本数 4
全幅 790
チェーン
サイズ 530 リンク数 116 備考
全高 1,095
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 226
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
472
レベル
(mm)
143
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 GW72A 100001 ~ 新設計水冷エンジン搭載。ABS装備。
平成19年国内新排出ガス規制対応。
2段階調整可変シート(770/790mm)。
丸目一灯ヘッドライト。
車体色同色の小型ヘッドライトバイザー、など。
カラー設定
・レッド
・ブルー
2008 ~ 2008 GW72A 100884 ~ カラー変更
・ブラック(新色)
・ブルー(従来より明るめ)

適合車種からパーツを絞込み検索

19件中 1件~19件

並び替え:

1. エギゾーストマフラーガスケット モノタロウ

販売価格(税別) 419 税込461
0営業日後以内
モノタロウ エギゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.63(258)

【特長】国内製造の高品質商品です。マフラー交換時に必要不可欠な商品で、マフラーとシリンダーヘッドを密着させて排気漏れを防止します。お求めやすい少量での販売です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 材質 公差 メーカー 他社参考品番(キタコ)
- 1セット(2個) ステンレス【フィラー材(ブルー)を巻き付け】 ±0.5 スズキ 963-2000005

2. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
963-2000005 1セット(2個) スズキ XS-05 GSX-R1000等 28

3. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-2000002 1個 スズキ JPS-2 Φ60.0×Φ54.0×27.0 14771-27E00

4. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12005 1個 スズキ車用 S-05

5. BANDIT1250/S/F Slip-On R77J(STBS) ヨシムラ

販売価格(税別) 96,980 税込106,678
出荷目安:16日
ヨシムラ BANDIT1250/S/F Slip-On R77J(STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-177-5V80B 1個 BANDIT1250S ABS 07-11/BANDIT1250 ABS 07-11/BANDIT1250F ABS 10-11

6. ソニックBANDIT1250 スリップオン アールズギア

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
5営業日後以内
アールズギア ソニックBANDIT1250 スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
SS09-03CF 1個 CF BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

7. ソニックBANDIT1250 スリップオン アールズギア

販売価格(税別) 77,980 税込85,778
5営業日後以内
アールズギア ソニックBANDIT1250 スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
SS09-03DB 1個 DB BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

8. ソニックBANDIT1250 スリップオン アールズギア

販売価格(税別) 69,980 税込76,978
5営業日後以内
アールズギア ソニックBANDIT1250 スリップオン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
SS09-03TI 1個 TI BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

9. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) 219,800 税込241,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01CF 1個 CF BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

10. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) 229,800 税込252,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01DB 1個 DB BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

11. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01OD 1個 OD BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

12. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) 199,800 税込219,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01OT 1個 OT BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

13. ワイバンBANDIT1250 シングル アールズギア

販売価格(税別) 219,800 税込241,780
5営業日後以内
アールズギア ワイバンBANDIT1250 シングル 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
WS09-01TI 1個 TI BANDIT1250/S/F(07-) GSX1250FAなど海外モデル不可。

14. BANDIT1250/S/F Slip-On R77J(SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ BANDIT1250/S/F Slip-On R77J(SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-177-5V50 1個 BANDIT1250S ABS 07-11/BANDIT1250 ABS 07-11/BANDIT1250F ABS 10-11

15. BANDIT1250/S/F Slip-On R77J(STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ BANDIT1250/S/F Slip-On R77J(STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-177-5V80 1個 BANDIT1250S ABS 07-11/BANDIT1250 ABS 07-11/BANDIT1250F ABS 10-11

16. BANDIT1250/S/F Slip-On R77J(SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ BANDIT1250/S/F Slip-On R77J(SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-177-5W50 1個 BANDIT1250S ABS 07-11/BANDIT1250 ABS 07-11/BANDIT1250F ABS 10-11

17. BANDIT1250/S/F Slip-On R77J(STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ BANDIT1250/S/F Slip-On R77J(STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-177-5W80B 1個 BANDIT1250S ABS 07-11/BANDIT1250 ABS 07-11/BANDIT1250F ABS 10-11

18. [e1仕様] S/O カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] S/O カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-S12SO3-HRC 1個 BANDIT1250 07-15

19. BANDIT1250/S/F Slip-On R77J(SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ BANDIT1250/S/F Slip-On R77J(SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-177-5V20 1個 BANDIT1250S ABS 07-11/BANDIT1250 ABS 07-11/BANDIT1250F ABS 10-11

戻る ページ 1 次へ