スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2007-08年式 マフラー

GT77A 海外モデル ■STD

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2007-08年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT77A 原動機型式 直列4気筒 水冷
フレームNo GT77A - 72100001 ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,045
スプロケット
17 43 二次減速比 2.530
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 530 リンク数 112 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 172
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2007 ~ 2007 GT77A 72100001 ~ フルモデルチェンジ
新エンジン搭載、エンジン出力モード切替え機能S-DMS搭載、など。
カラー設定
・パールビガーブルー×グラススプラッシュホワイト
・マーブルデイトナイエロー×メタリックミスティックシルバー
・キャンディマックスオレンジ×ソリッドブラック
2008 ~ 2008 GT77A 82100001 ~ カラー変更
・パールビガーブルー×グラススプラッシュホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマジェスティックゴールド
・ソリッドブラック×メタリックマットブラックNo.2
・グラススプラッシュホワイト×メタリックミスティックシルバー

適合車種からパーツを絞込み検索

20件中 1件~20件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-2000006 1セット(2個) スズキ XS-06 GSX1300Rハヤブサ等

2. GPスペック 07~08 GSX-R1000 Slip-On Single アールズギア

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
5営業日後以内
アールズギア GPスペック 07~08 GSX-R1000 Slip-On Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
GS04-03DB 1個 DB GSX-R1000(07-08)

3. GPスペック 07~08 GSX-R1000 Slip-On Single アールズギア

販売価格(税別) 119,800 税込131,780
5営業日後以内
アールズギア GPスペック 07~08 GSX-R1000 Slip-On Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
GS04-03OD 1個 オーバルDB GSX-R1000(07-08)

4. GPスペック 07~08 GSX-R1000 Slip-On Single アールズギア

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
5営業日後以内
アールズギア GPスペック 07~08 GSX-R1000 Slip-On Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
GS04-03OT 1個 オーバルチタン GSX-R1000(07-08)

5. GPスペック 07~08 GSX-R1000 Slip-On Single アールズギア

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
5営業日後以内
アールズギア GPスペック 07~08 GSX-R1000 Slip-On Single 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 タイプ 主な適合車種
GS04-03TI 1個 チタン GSX-R1000(07-08)

6. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-12006 1個 スズキ車用 S-06 29

7. リンクパイプ 左 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) リンクパイプ 左 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
L-S10SO3L 1個 GSXR1000 07-

8. リンクパイプ 右 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) リンクパイプ 右 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
L-S10SO3R 1個

9. チタン リンクパイプ 右 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 52,980 税込58,278
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) チタン リンクパイプ 右 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
L-S10SO3TR 1個

10. 07’ GSX-R1000 SLIP-ON UP-TYPE Sport Edition ヤマモトレーシング

販売価格(税別) 169,800 税込186,780
出荷目安:74日
ヤマモトレーシング 07’ GSX-R1000 SLIP-ON UP-TYPE Sport Edition 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 質量(kg) タイプ 適合車種
31003-01TTR 1個 チタン108×500 1.9 S/O UP Sport Edition 07' GSX-R1000

11. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別)    
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK460-560-50 1個 14181-13A00/01 RGV250 ガンマ

12. GSXR1000K7/K8 S/O T/O 2END (SC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSXR1000K7/K8 S/O T/O 2END (SC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-508-5490 1個 GSX-R1000(07-08)北米仕様

13. [e1仕様] S/Oツイン カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] S/Oツイン カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-S10SO3-HZC 1個 GSXR600/750 06-07

14. エキゾーストガスケット NTB

販売価格(税別)    
NTB エキゾーストガスケット 1個
レビュー: 4.27(37)

【特長】50ccスクーターから大型車まで様々な車両のエキゾーストガスケットをラインナップ。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
GK384-457-50 1個 14181-22D01 SKY WAVE 650

15. スリップオンマフラー(S/O) コネクティングチューブ チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) スリップオンマフラー(S/O) コネクティングチューブ チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
L-S10SO3T/1 1個 GSXR1000 07-08

16. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: 4.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4313 1セット(10枚) スズキ 45×38×6.5

17. GSXR1000K7/K8 S/O T/O 2END (ST) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSXR1000K7/K8 S/O T/O 2END (ST) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-508-5480 1個 GSX-R1000(07-08)北米仕様

18. GSXR1000K7/K8 S/O T/O 2END (STB) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSXR1000K7/K8 S/O T/O 2END (STB) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-508-5480B 1個 GSX-R1000(07-08)北米仕様

19. GSXR1000K7/K8 S/O T/O 2END (SM) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSXR1000K7/K8 S/O T/O 2END (SM) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-508-5420 1個 GSX-R1000(07-08)北米仕様

20. GSXR1000K7/K8 S/O T/O 2END (SS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSXR1000K7/K8 S/O T/O 2END (SS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-508-5450 1個 GSX-R1000(07-08)北米仕様

戻る ページ 1 次へ