スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2012-16年式 マフラー

海外モデル ■STD・STD ABS

スズキ GSX-R1000 [1000cc] 2012-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GT78A 原動機型式 T717 直列4気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 999
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー YT12A-BS 全長 2,048
スプロケット
17 42 二次減速比 2.471
プラグ
CR9EIA-9 本数 4
全幅 705
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,130
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 203
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H11
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2012 ~ 2012 STD ABS無し
全長2048×幅705×高1130×重量203kg
モデルチェンジ
2本出しマフラー→右1本出しマフラーへ、Fブレンボ製モノブロックキャリパー採用。
新開発軽量ピストン採用エンジン、シャシー、足廻り改良、など。
カラー設定
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト
・ソリッドブラック×メタリックマットチタニウムシルバー
2013 ~ 2013 STD ABS無し
カラー変更
・メタリックマットブラック2×グラススパークルブラック(新色)
・パールグラシアホワイト(特別仕様車 GSX-Rシリーズ100万台記念)
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト(継続)
2014 ~ 2014 STD ABS無し
カラー変更
・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー(新色)
・メタリックトリトンブルー×グラススパークルホワイト(継続)
2015 ~ 2015 STD ABS
全長2045×幅705×高1130×重量205kg
この年からABSモデル追加。
カラー設定
・メタリックトリトンブルー
・パールミラレッド×メタリックマットブラック2
・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー
2015 ~ 2015 STD ABS無し
カラー設定
・メタリックトリトンブルー
・パールミラレッド×メタリックマットブラック2
・グラススパークルブラック×メタリックマットフィブロングレー
2016 ~ 2016 STD ABS
カラー設定
・パールビゴブルー×パールグラシアホワイト30th記念)
・パールミラレッド×グラススパークルブラック(30th記念)
・メタリックトリトンブルー(継続)
2016 ~ 2016 STD ABS無し
カラー設定
・パールビゴブルー×パールグラシアホアイト(30th記念)
・パールミラレッド×グラススパークルブラック(30th記念)
・メタリックトリトンブルー(継続)

適合車種からパーツを絞込み検索

36件中 1件~36件

並び替え:

1. エキゾーストマフラーガスケット KITACO

販売価格(税別) 549 税込604
0営業日後以内
KITACO エキゾーストマフラーガスケット 1セット(2個)
レビュー: 4.65(187)

【特長】マフラー交換時の必需品!。国内4メーカーに対応した豊富な種類!。お求め易い2個/4個セット販売!。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 主な適合車種
963-2000006 1セット(2個) スズキ XS-06 GSX1300Rハヤブサ等

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 299 税込329
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
70-963-12006 1個 スズキ車用 S-06 29

3. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-2000004 1個 スズキ JPS-4 Φ55.0×Φ48.5×25.5 14771-24F00

4. リンクパイプ 左 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 34,980 税込38,478
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) リンクパイプ 左 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
L-S10SO3L 1個 GSXR1000 07-

5. リンクパイプ 右 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) リンクパイプ 右 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
L-S10SO3R 1個

6. チタン リンクパイプ 右 AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別) 52,980 税込58,278
出荷目安:63日
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) チタン リンクパイプ 右 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
L-S10SO3TR 1個

7. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L08G0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

8. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L08C0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

9. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L06G0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

10. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L06C0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

11. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5W80 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

12. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L02G0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

13. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L02C0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

14. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L05G0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

15. GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000 S/O HEPTA FORCEサイクロン(SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-L05C0 1個 GSX-R1000 L2-(GT78A/T717 カナダ)

16. CORSA-EVO スリップオン JMCA GSX-R1000 '12~'13 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) CORSA-EVO スリップオン JMCA GSX-R1000 '12~'13 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G326-65-P1J 1個

17. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】鈴鹿8時間耐久ロードレースを始めとするレースに実戦投入し開発されたR-11Sqは、消音性能の高さを活かし厳しい規制に対応させながら、GSX-R1000が持つ潜在能力を引き出します。低回転域はノーマルの特性を活かしながら、中~高回転域でノーマルを上回る出力の向上を達成。またR-11Sqサイクロンが奏でる独特のエキゾーストノートは、ライダーマインドを刺激します。ヨシムラレーサーにも装着されるR-11Sqは、GSX-R1000をレーシングスタイルに演出。さらに、どの角度から見てもシャープでスポーティなスクエア断面デザインは、充分なバンク角も併せ持ちます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-L12G0 1本 スズキ(SUZUKI) 2.7 SM(メタルマジックカバー) 近接排気騒音:92(5500rpm)、加速走行騒音:82

18. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】鈴鹿8時間耐久ロードレースを始めとするレースに実戦投入し開発されたR-11Sqは、消音性能の高さを活かし厳しい規制に対応させながら、GSX-R1000が持つ潜在能力を引き出します。低回転域はノーマルの特性を活かしながら、中~高回転域でノーマルを上回る出力の向上を達成。またR-11Sqサイクロンが奏でる独特のエキゾーストノートは、ライダーマインドを刺激します。ヨシムラレーサーにも装着されるR-11Sqは、GSX-R1000をレーシングスタイルに演出。さらに、どの角度から見てもシャープでスポーティなスクエア断面デザインは、充分なバンク角も併せ持ちます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-L18G0 1本 スズキ(SUZUKI) 2.5 ST(チタンカバー) 近接排気騒音:92(5500rpm)、加速走行騒音:82

19. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】鈴鹿8時間耐久ロードレースを始めとするレースに実戦投入し開発されたR-11Sqは、消音性能の高さを活かし厳しい規制に対応させながら、GSX-R1000が持つ潜在能力を引き出します。低回転域はノーマルの特性を活かしながら、中~高回転域でノーマルを上回る出力の向上を達成。またR-11Sqサイクロンが奏でる独特のエキゾーストノートは、ライダーマインドを刺激します。ヨシムラレーサーにも装着されるR-11Sqは、GSX-R1000をレーシングスタイルに演出。さらに、どの角度から見てもシャープでスポーティなスクエア断面デザインは、充分なバンク角も併せ持ちます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-L16G0 1本 スズキ(SUZUKI) 2.5 STB(チタンブルーカバー) 近接排気騒音:92(5500rpm)、加速走行騒音:82

20. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「SUZUKI GSX-R1000(12-:カナダ仕様)」に、Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証が登場。R-11は、鈴鹿8耐を始めとする国内外のレースに実践投入して開発。レーシングフィールドから誕生したサイクロンです。重量に関しては、STDに比べ約25%の軽量化を達成(STD:2.4kg→R-11 チタンカバー:1.8kg)。性能は、ノーマルが持つ低回転域の特性を生かしながら、中~高回転域においてノーマルを上回る出力を発揮。軽量化・マスの集中・バンク角の確保・空力性能の向上等スポーツ性能とデザインを両立することにより、GSX-R1000を更にレーシーに仕立てます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-5E50 1本 スズキ(SUZUKI) 2 SS(ステンレスカバー) 近接排気騒音:94(5500rpm)、加速走行騒音:82

21. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「SUZUKI GSX-R1000(12-:カナダ仕様)」に、Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証が登場。R-11は、鈴鹿8耐を始めとする国内外のレースに実践投入して開発。レーシングフィールドから誕生したサイクロンです。重量に関しては、STDに比べ約25%の軽量化を達成(STD:2.4kg→R-11 チタンカバー:1.8kg)。性能は、ノーマルが持つ低回転域の特性を生かしながら、中~高回転域においてノーマルを上回る出力を発揮。軽量化・マスの集中・バンク角の確保・空力性能の向上等スポーツ性能とデザインを両立することにより、GSX-R1000を更にレーシーに仕立てます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-5E20 1本 スズキ(SUZUKI) 2 SM(メタルマジックカバー) 近接排気騒音:94(5500rpm)、加速走行騒音:82

22. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「SUZUKI GSX-R1000(12-:カナダ仕様)」に、Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証が登場。R-11は、鈴鹿8耐を始めとする国内外のレースに実践投入して開発。レーシングフィールドから誕生したサイクロンです。重量に関しては、STDに比べ約25%の軽量化を達成(STD:2.4kg→R-11 チタンカバー:1.8kg)。性能は、ノーマルが持つ低回転域の特性を生かしながら、中~高回転域においてノーマルを上回る出力を発揮。軽量化・マスの集中・バンク角の確保・空力性能の向上等スポーツ性能とデザインを両立することにより、GSX-R1000を更にレーシーに仕立てます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-5E80B 1本 スズキ(SUZUKI) 1.8 STB(チタンブルーカバー) 近接排気騒音:94(5500rpm)、加速走行騒音:82

23. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11Sqサイクロン EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】鈴鹿8時間耐久ロードレースを始めとするレースに実戦投入し開発されたR-11Sqは、消音性能の高さを活かし厳しい規制に対応させながら、GSX-R1000が持つ潜在能力を引き出します。低回転域はノーマルの特性を活かしながら、中~高回転域でノーマルを上回る出力の向上を達成。またR-11Sqサイクロンが奏でる独特のエキゾーストノートは、ライダーマインドを刺激します。ヨシムラレーサーにも装着されるR-11Sqは、GSX-R1000をレーシングスタイルに演出。さらに、どの角度から見てもシャープでスポーティなスクエア断面デザインは、充分なバンク角も併せ持ちます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-L15G0 1本 スズキ(SUZUKI) 2.7 SS(ステンレスカバー) 近接排気騒音:92(5500rpm)、加速走行騒音:82

24. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン (カーボンエンドサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) カーボン (カーボンエンドサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-S10SO8-HRC 1個 GSXR1000 12-16

25. [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (カーボンエンドサイレンサー) AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) [e1仕様] スリップオンマフラー(S/O) チタン (カーボンエンドサイレンサー) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SLIP-ON LINE【e4・e1仕様】。MOTO GP・WSB・AMAなど、世界の名だたるレースに参戦する多くのトップチームが採用するアクラポヴィッチ エグゾーストシステム。先進のテクノロジーとクラフトマンシップが高次元で融合した至高の逸品。その性能・クォリティ・サウンドは、手にするライダーとチームに最高の満足と結果を約束します。。SLIP-ON LINE。ボルトオンラインと同様のコンセプトでありながら、リンクパイプの交換も含めることでよりレーシーな感覚に近づいているラインです。得られる外観上の変更は大きく、またチタンリンクパイプの設定のされている車輌もあります。ボルトオンラインとともに低コストでアクラポヴィッチのハイパフォーマンスに触れることができるラインです。。 エグゾーストシステムの特徴。・ハイドロフォーミング。パイプの中に超高圧の水を通し、熱処理や溶接の工程無しで任意の形状に成型する技術。排気乱流を抑え流速の向上が可能。軽量化にも有効な製法です。・エグゾーストパイプ。パイプ製造の施設を持つアクラポヴィッチでは、規格品のパイプ径に捕われず、純粋に性能を追求するために、必要な太さのパイプを自由に製造する事が可能です。・サイレンサー。消音の要となるインナーウールは抜けにくい構造とし、耐久性とグッドデザインを両立。・高精度ジョイント。チタンエグゾーストパイプの連結部に、高精度な切削加工を施したリングを溶接し、吸い込まれる様な連結を実現。・フィッティングパーツ。耐熱シリコンラバーを採用し、共振を抑え耐久性を高めたスプリング。・TITANIUM。神戸製鋼(KOBELCO)製の特殊チタン合金採用。一般的な純チタン(2種)と比較し、高温時における強度は約2倍。優れた対酸化性を持ち、レースでの高温、高負荷のかかる過酷な条件下で真価を発揮します。

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-S10SO8-HRT 1個 GSXR1000 12-14

26. EVO チタン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) EVO チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-S10E2-RT 1個 GSXR1000 12-14

27. RACING カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-S10R10-RC 1個 GSXR1000 12-15

28. RACING カーボン AKRAPOVIC (アクラポビッチ)

販売価格(税別)    
AKRAPOVIC (アクラポビッチ) RACING カーボン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
S-S10R10-RC/1 1個 GSXR1000 12-14

29. GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2~ Slip-On R-11 EXPORT SPEC 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】「SUZUKI GSX-R1000(12-:カナダ仕様)」に、Slip-On R-11サイクロン EXPORT SPEC 政府認証が登場。R-11は、鈴鹿8耐を始めとする国内外のレースに実践投入して開発。レーシングフィールドから誕生したサイクロンです。重量に関しては、STDに比べ約25%の軽量化を達成(STD:2.4kg→R-11 チタンカバー:1.8kg)。性能は、ノーマルが持つ低回転域の特性を生かしながら、中~高回転域においてノーマルを上回る出力を発揮。軽量化・マスの集中・バンク角の確保・空力性能の向上等スポーツ性能とデザインを両立することにより、GSX-R1000を更にレーシーに仕立てます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-519-5E80 1本 スズキ(SUZUKI) 1.8 ST(チタンカバー) 近接排気騒音:94(5500rpm)、加速走行騒音:82

30. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SSS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SSS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5V50 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

31. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STBC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STBC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5W80B 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

32. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STBS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STBS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5V80B 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

33. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (STS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5V80 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

34. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SMC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SMC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5W20 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

35. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SMS) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SMS) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5V20 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

36. GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SSC) ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ GSX-R1000L2 Slip-On R77J (SSC) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 主な適合車種
110-519-5W50 1個 GSX-R1000(12)カナダ仕様

戻る ページ 1 次へ