スズキ GSR250S [250cc] 2014-17年式 マフラー

GJ55D ハーフカウル FI

スズキ GSR250S [250cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-GJ55D 原動機型式 J509 直列2気筒 水冷
フレームNo GJ55D - ~ 排気量 248
タイヤ
110/80 - 17 57H TL 140/70 - 17 66H TL
バッテリー YTX9-BS 全長 2,145
スプロケット
14 46 二次減速比 3.285
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 790
チェーン
サイズ 520 リンク数 116 備考
全高 1,305
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.10 L
フィルタ
交換時
2.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2017 GJ55D ~ 諸元変更無し。
カラー設定
・パールネプラーブラック
2017年生産終了。
2014 ~ 2014 GJ55D 1107411 ~ 2014/1月 ハーフカウル仕様
アップハンドル(位置を上方、手前変更)、左手元ハザードランプスイッチ設置。
GSR250Fよりも49mm高いスクリーン、24mm高いハンドルバー位置。
7段階プリロードアジャストリアサス。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック(6CX)
・パールネブラーブラック(YAY)
2015 ~ 2015 GJ55D 1111418 ~ 2015/1月
サイドアッパーカウルのカラー変更(シルバー)、ロゴデカール色変更。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・パールネブラーブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

11件中 1件~11件

並び替え:

1. XS-18 EXガスケット KITACO

販売価格(税別) 519 税込571
0営業日後以内
KITACO XS-18 EXガスケット 1パック(2個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
963-2000018 1パック(2個) XS-18 GSR250 スズキ車用

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12018 1個 スズキ車用 S-18

3. R-EVO・S(シングル) スリップオン <ステンレスポリッシュ> GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・S(シングル) スリップオン <ステンレスポリッシュ> GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D324-53-P6S 1個

4. R-EVO・W(ダブル) スリップオン <ステンレスポリッシュ> GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・W(ダブル) スリップオン <ステンレスポリッシュ> GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D324-60-P6S 1個

5. R-EVO・W(ダブル) スリップオン <ヒートチタン> GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・W(ダブル) スリップオン <ヒートチタン> GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D324-60-P1S 1個

6. R-EVO・W(ダブル)スリップオン<ステンレスポリッシュ>JMCA GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 89,980 税込98,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・W(ダブル)スリップオン<ステンレスポリッシュ>JMCA GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G324-60-P6J 1個

7. R-EVO・S(シングル)スリップオン<ステンレスポリッシュ>JMCA GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・S(シングル)スリップオン<ステンレスポリッシュ>JMCA GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G324-53-P6J 1個

8. R-EVO・S(シングル) スリップオン<ヒートチタン>JMCA GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・S(シングル) スリップオン<ヒートチタン>JMCA GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G324-53-P1J 1個

9. R-EVO・W(ダブル) スリップオン<ヒートチタン>JMCA GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 109,800 税込120,780
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・W(ダブル) スリップオン<ヒートチタン>JMCA GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G324-60-P1J 1個

10. R-EVO・S(シングル) スリップオン <ヒートチタン> GSR250 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 57,980 税込63,778
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) R-EVO・S(シングル) スリップオン <ヒートチタン> GSR250 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
D324-53-P1S 1個

11. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別)    
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-2000005 1個 スズキ JPS-5 Φ39.0×Φ31.6×25.0 14771-06H00

戻る ページ 1 次へ