スズキ バーグマン200 [200cc] 2014-16年式 マフラー

CH41A 国内モデル FI

スズキ バーグマン200 [200cc] 2014-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-CH41A 原動機型式 H405 4st単気筒 水冷
フレームNo CH41A - 1000001 ~ 排気量 199
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 12 56L TL
バッテリー YTX9-BS(縦置) 全長 2,055
スプロケット
二次減速比 2.923
プラグ
CR8EK 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,355
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 161
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 CH41A 100001 ~ 2014/2月
スカイウェイブ(輸出名バーグマン)シリーズと共通の独立2灯型ヘッドライト及びテールランプ採用。
多機能メーター(エコドライブインジケータ装備)採用、大容量シート下収納(41L)、12Vアクセサリソケット付フロントボックス、カットフロアボード採用、低いシート高(735mm)、など。
カラー設定
・ブリリアントホワイト(YUH)
・クールシルバー(W6V)
・マットフィブロイングレーメタリック(PGZ)
・マットブラックメタリックNo.2(YKV)
2015 ~ 2015 CH41A 703079 ~ 2015/7月
車体同色フロントカバー、全面革シボシート表皮、など。
カラー追加
・マットムーンシルバーメタリック(YUS)
2016 ~ 2016 CH41A 703326 ~ 2016/4月
ホイールブラックへ変更、インナーカバー黒に変更、車体同色フロントカバー、など。
カラー変更
・ブリリアントホワイト(YUH)
・マットフィブロイングレーメタリック(PGZ)
・マットブラックメタリックNo.2(YKV)

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. XS-18 EXガスケット KITACO

販売価格(税別) 519 税込571
0営業日後以内
KITACO XS-18 EXガスケット 1パック(2個)
レビュー: 5.00(1)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種
963-2000018 1パック(2個) XS-18 GSR250 スズキ車用

2. エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT KITACO

販売価格(税別) 349 税込384
2営業日後以内
KITACO エキゾーストガスケット/1PCS K-PIT 1個
レビュー: 4.66(35)

【特長】マフラー交換時、整備時の必需品。マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。マフラーガスケットは一度使用すると潰れてしまう再使用できない消耗部品です。再使用すると排気漏れが発生し、本来の性能を発揮できなくなる恐れがあります。マフラー脱着時、ガスケットは必ず新品に交換する事をお薦めします。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 主な適合車種
70-963-12018 1個 スズキ車用 S-18

3. SS400ソニックSP バーグマン200 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 49,980 税込54,978
4営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS400ソニックSP バーグマン200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G331-10-000 1個

4. SS400チタンⅡSP バーグマン200 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS400チタンⅡSP バーグマン200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G331-18-000 1個

5. SS400カーボンⅡSP バーグマン200 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS400カーボンⅡSP バーグマン200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G331-11-000 1個

6. マフラーガスケット スズキ KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) マフラーガスケット スズキ 1セット(10枚)
レビュー: 4.00(1)

【特長】交換や、メンテナンスの際に取り外すマフラーを組み戻す際に必要になるガスケットを10枚セットにしました。定期的に作業を行う場合のストックとして、日々のピット作業での使用など無駄が無いように考えました。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 寸法(mm)
209-4318 1セット(10枚) スズキ 38×29×5.5

7. SS400チタンSP バーグマン200 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS400チタンSP バーグマン200 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
G331-12-000 1個

戻る ページ 1 次へ