スズキ GSX-S1000 [1000cc] 2022-26年式 マフラー

EK1AA ABS ■GSXS1000RQM2/RQM3/RQM4

スズキ GSX-S1000 [1000cc] 2022-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EK1AA 原動機型式 DTB1 直列4気筒 水冷
フレームNo EK1AA - 100001 ~ 排気量 998
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 190/50 ZR 17 73W TL
バッテリー FT12A-BS 全長 2,115
スプロケット
17 44 二次減速比 2.588
プラグ
CR9EIA-9/IU27D 本数 4
全幅 810
チェーン
サイズ 525 リンク数 116 備考
全高 1,080
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 214
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
3.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2026 ~ 2026 EK1AA ~ 2025/11月
カラー変更
・キャンディダーリングレッド
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2022 ~ 2022 EK1AA 100001 ~ 2021/8月
水冷4stDOHC4バルブ直列4気筒。
平成32年(令和2年)国内排出ガス規制対応。ユーロ5。
電子制御システムSIRS(スズキインテリジェントライドシステム)、ローRPMアシスト、スズキイージースタートシステム、スズキトラクションコントロールシステム(STCS)、双方向クイックシフトシステム、スズキクラッチアシストシステム(SCAS)。
ハンドル位置変更(グリップ部23mm延長)、シート変更。
ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2ラジアルタイヤ採用。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・グラスマットメカニカルグレー
・グラススパークルブラック
2023 ~ 2023 EK1AA 102265 ~ 2023
カラー設定
・グラスマットメカニカルグレー
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック
2024 ~ 2024 EK1AA 103465 ~ 2023/10月
グラフィック変更。
カラー変更
・マットソードシルバーメタリック
・トリトンブルーメタリック
・グラススパークルブラック(継続)
2025 ~ 2025 EK1AA 105022 ~ 2024/10月 マイナーチェンジ
インストルメントパネルを5インチカラーTFT液晶マルチインフォメーションディスプレイに変更。
カラー変更
・トリトンブルーメタリック
・マットソードシルバーメタリック
・グラススパークルブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. マフラージョイントガスケット KITACO

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
2営業日後以内
KITACO マフラージョイントガスケット 1個
レビュー: 4.87(45)

【特長】スリップオンマフラー交換時の必須アイテム!。エキゾーストパイプとサイレンサー等の接続部分の排気漏れを防ぎ、マフラーの性能をフルに発揮させます。マフラー交換時は勿論、マフラー分解整備にも最適です。

マフラー > マフラーガスケット
品番 内容量 メーカー 型式 寸法(mm) 純正品番
973-2000004 1個 スズキ JPS-4 Φ55.0×Φ48.5×25.5 14771-24F00

戻る ページ 1 次へ