スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式 ブレーキ(クラッチ)ホース・ケーブル ハリケーン製
CF4EA FI ■UZ125K9
スズキ アドレスV125 [125cc] 2010-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2011 ~ 2011 | CF4EA ~ | 2010/12月 カラー追加 ・ファントムブラックメタリックNo.2 |
| 2012 ~ 2012 | CF4EA ~ | 2012/6月 カラー変更 ・キャンディカプリブルー |
| 2010 ~ 2010 | CF4EA 124837 ~ | 2010/1月 マイナーチェンジ 08年に一旦生産終了していたモデル復活。 2010/8月にV125Sへモデルチェンジ後も併売。 強制空冷4サイクル単気筒。 平成19年年排出ガス規制適合。 V125G同様にリアキャリア、フロントポケット標準装備。 SCEMメッキシリンダー、ディスチャージポンプ式インジェクション装備。 リアキャリア、インナーラック装備。 カラー追加 ・ソニックシルバーメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック ・ソリッドスペシャルホワイトNo.2 |
| 2013 ~ 2017 | CF4EA 142467 ~ | 2013/7月 カラー変更 ・パールグラスホワイトNo.2(新色) ・キャンディカプリブルー ・ソニックシルバーメタリック ・グラススパークルブラック 2017/9月V125シリーズ全仕様生産終了。 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE_長さ90cm フル・ステンレス製
| 品番 | 内容量 | 色 |
|---|---|---|
| HB7P090SB | 1セット | ブラック |
【特長】フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE。ABS車はホースジョイント(HB7F、HB7E)をご覧ください。耐蝕性に優れたステンレス素材からの美しい削り出し。ホース部分はPTFEチューブをステンレスメッシュで補強し、PCVクリアコーティングを処した低膨張率ブレーキホースで、鋭く、しかも繊細なブレーキタッチを実現。信頼性の高い確実な制動力がライディングの幅を広げ、安全性を一段と向上させます。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB7P090S | 1個 | フィッティングとメッシュホースの接合部はスエージング式カシメTYPE | フル・ステンレス | 90 | X4タイプLD 2000-2003年式:ダイレクトL |
【特長】インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。メンテナンス。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。注意。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。インナーワイヤーはステンレス鋼線7×7の複合よりで、表面にスェージング加工を施し滑らかで伸びの少ない高張力ワイヤーです。またスパイラルワイヤー内側にPTFEチューブを使用していますので、摩擦係数が少なく、軽くて滑らかなレバーワークを実現しています。。メンテナンス。。インナーワイヤーの摩耗を少なくし、滑らかなワイヤーワークを保持するため、2、3ヶ月に一度は定期的に潤滑オイルを注入してください。。注意。。鋭角に曲がるような取付や取り廻しは、レバー操作を重くするだけではなく、ワイヤー破断の原因になりますのでご注意ください。取付後はハンドルを左右にきってハンドルストッパーやフレームに挟みつける部分がないか確認して下さい。
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 適合車種 | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB6589-10 | 1個 | 150mmロング アウター長さ1910mm | ブラック | アドレスV125/G ('07~'13 K7~K9)_アドレスV125S/ベーシック ('10~'13 L0) | アドレスV125/G 07 K7 |
【特長】レース界だけではなくストリートライダーにおいても、今や一般常識になりつつあるアールズアルミ製ブレーキライン
| 品番 | 内容量 | 仕様 | 色 | 長さ(cm) | 主な適合車種 |
|---|---|---|---|---|---|
| HB7P090 | 1個 | アルミ製アジャスタブルバンジョーTYPE | ステンレスメッシュ | 90 | X4タイプLD 2000-2003年式:ダイレクトL |
戻る ページ 1 次へ