スズキ ST250 [250cc] 2004-07年式 ランプ・電球類 ハリケーン製

NJ4AA ■機種記号形式:ST250K4/5/6/7

スズキ ST250 [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-NJ4AA 原動機型式 J438 4st単気筒 空冷
フレームNo NJ4AA - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 18 51S WT 110/90 - 18 61S WT
バッテリー YTX7L-BS 全長 2,070
スプロケット
15 43 二次減速比 2.866
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 735
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,075
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 141
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 865 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:865/835 ブレーキ前:ダイレクト(L)850
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
411
レベル
(mm)
72
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.30 L
フィルタ
交換時
1.40 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2006 NJ4AA 100001 ~ 2003/12月
空冷4サイクル単気筒SOHC2バルブ。
スポークホイール、大型ヘッドライト、丸形テールランプ、など。
カラー設定
・ソリッドブラック
・パールグラスホワイト
2005 ~ 2005 NJ4AA 103185 ~ 2005/1月 カラー変更
・パールクリスタルレッド
・ソリッドブラック
2006 ~ 2006 NJ4AA 104349 ~ 2006/3月 カラー変更
2007 ~ 2007 NJ4AA 105556 ~ カラー変更
・オールトグレーメタリック
・ソリッドブラック

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 7,998 税込8,798
4営業日後以内
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 適合車種 主な適合車種
HA5714-02 1セット オレンジ オレンジレンズ ST250/E(NJ4AA/FI NJ4CA) ST250/E

2. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
4営業日後以内
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 レンズ色 適合車種 主な適合車種
HA5714C-02 1セット クリア クリアレンズ ST250/E(NJ4AA/FI NJ4CA) ST250/E

3. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 仕様
HA5714C-01 1セット クリアレンズ ST250/E(NJ4AA/FI NJ4CA) ST250/E ノーマル位置に取り付け 組込球12V15W×4個

4. ミニウインカーkit ハリケーン

販売価格(税別)    
ハリケーン ミニウインカーkit 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ロード系。フロントはおもにステム・アンダーブラケットのフォーク割締めボルト位置、リアはおもにノーマル位置に取付。アメリカン系。フロントはステムマウント、フォークマウント、フレームマウントの3種類、リアはおもにノーマル位置に取付。ミニブレットウィンカーはレンズの止めビスがないシンプルな形状です。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 適合車種 主な適合車種 仕様
HA5714-01 1セット オレンジレンズ ST250/E(NJ4AA/FI NJ4CA) ST250/E ノーマル位置に取り付け 組込球12V15W×4個

戻る ページ 1 次へ