スズキ バンディット [400cc] 1990-90年式 ランプ・電球類 DAYTONA(デイトナ)製

GK75A リミテッド セパハン ■機種記号形式:GSF400Z

スズキ バンディット [400cc] 1990-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒
フレームNo GK75A - 108260 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,055
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 クラッチ:コンチハン 980 チョーク:コンチハン 830 スロットル:コンチハン 880 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 GK75A 108260 ~ セパレートハンドル。
スモークスクリーン付きハーフタイプロケットカウル装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

7件中 1件~7件

並び替え:

1. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(4500K) 電球色 1個
レビュー: 4.71(7)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97431 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置
明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 4500 電球色

2. バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,198 税込6,818
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) バイク用 LEDヘッドランプバルブ プレシャス・レイ Z H4(6500K) ホワイト色 1個
レビュー: 5.00(3)

【特長】バルブフランジ前方に冷却ファンを配置することでフランジ後方を小型化。ハロゲンバルブ同等寸法なので、取付場所や配線の取り回しに悩むことはありません。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 仕様 タイプ 色温度(K) LED色
97430 1個 ・両面計12個のLED素子をコントロール
・ドライバー一体型
・JIS規格に基づいた安心設計
・防塵防水構造電動ファン採用
・高輝度LED素子をHi/Low各6個配置(明るさHiビーム1800ルーメン/Lowビーム1600ルーメン)※メーカー測定より
H4 6500 ホワイト

3. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ
97242 1個 ホワイト H4/6500K

4. LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 9,798 税込10,778
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドライトバルブ プレシャスレイZ2 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ハロゲンバルブからLEDライトへ手軽にアップグレード。Hi/Low両面合計で12個のLED素子を採用することで、Hiビーム2500ルーメン/Lowビーム2350ルーメンを実現。信頼のルミレッズ社製高輝度LED素子を採用し、バルブのさらなる小型化と光量アップを両立。ハロゲンバルブ約半分の電力で約3倍の明るさを発揮し、従来品のプレシャス・レイ Xに比べ、更なる小型化と光量アップも達成。多層冷却ヒートシンクと高性能ファンで効率的に放熱することで長寿命も実現しました。寸法はハロゲンバルブ同等なので、装着は純正バルブと差し替えるだけで、簡単に装着できます。。【安心の車検対応】。適合確認は、車検検査の際に使用されているヘッドライトテスターと同等品を社内設備として導入し、標準状態との光量比較や配光状態の確認を行なっています。本テスターにて光軸調整を行ない運輸支局へ車両を持ち込み検査登録を行なう車両もあります。ヘッドライトテスターの配光状態(明るさの数字等)と実際に地面を照らす光は必ず一致するものではありません。デイトナでは、ヘッドライトテスター検査(調整)の後、社内コースや裏路地等を夜間走行し、照射範囲の確認も行なっています。

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 タイプ
35479 1個 電球色 H4/4500K

5. LEDプレシャスレイX H4 6500K DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDプレシャスレイX H4 6500K 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ルミレッズ社製LED。H4(Hi/Low)

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 防塵防水性能 消費電力(W) 質量(g) 明るさ(Lm)
97432 1セット IP65相当 Hi 約33/Low 約33 88 Hi 2500/Low 2300

6. LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ プレシャスレイ H4 Hi/Low 1セット
レビュー: 5.00(1)

【特長】ドライバーをバルブ内に収めたことで、装着がより簡単に!Force Rayゆずりのワイドな配光は、暗い道でも安心してライディングが可能。内蔵の温度センサーが素子の温度上昇を管理。長寿命を実現しました。●高輝度LED素子をHi/Low各8個配置したワイドな配光!明るさ Hiビーム2150ルーメン/Lowビーム2000ルーメン(当社測定より)。●ドライバー一体型。●JIS規格D5500に基づいた設計。●色温度6500ケルビン。●防塵防水構造電動ファン採用!!

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量
97896 1セット

7. LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) LEDヘッドランプバルブ フォースレイ H4 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】■ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。■コンパクト。■高速ファン搭載アルミ製ヒートシンクを採用。■H.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計。■車検対応

ランプ・電球類 > HIDバルブ・KIT
品番 内容量 主な適合車種
94282 1個 エリミネーター125 2001-2008年式:Hi/Lowに適合

戻る ページ 1 次へ