スズキ GSX-R400 [400cc] 1987-87年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製

GK71F 4型 丸目2灯 ■機種記号形式:GSX400RFH/SH 正式車名として「GSX-R400」が付く

スズキ GSX-R400 [400cc] 1987-87年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK71F 原動機型式 K706 直列4気筒 水油空冷
フレームNo GK71F - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 R 17 53H TL 140/60 R 18 64H TL
バッテリー YB10L-B2(縦置) 全長 2,055
スプロケット
14 46 二次減速比 3.286
プラグ
LR8A 本数 4
全幅 680
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,125
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 153
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 45w/45w
タイプ HS1
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1987 ~ 1987 GK71F 100001 ~ 1987/6月 モデルチェンジ
これまでGSX-Rだった車名に初めて400が付く。
丸目2灯ヘッド(イエローバルブ採用)。新形状3本スポークキャストホイール、リムをワイド化。ラジアルタイヤ、後輪17→18インチへ。
カラー設定
・ブルー×ホワイトツートン
・レッド×ホワイトツートン
・ブラック
※ハーフフェアリング仕様あり。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

戻る ページ 1 次へ