スズキ チョイノリSS [50cc] 2004-07年式 ランプ・電球類 TAKEGAWA(武川)製

CZ41A ■X5SK4 ・(セル付)X5SDK4

スズキ チョイノリSS [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-CZ41A 原動機型式 Z401 2st単気筒 空冷
フレームNo CZ41A - 157479 ~ 排気量 49
タイヤ
80/90 - 10 35J TL 80/90 - 10 35J TL
バッテリー YT4L-BS(傾斜置) 全長 1,500
スプロケット
12 36 二次減速比
プラグ
CR6HSA 本数 1
全幅 610
チェーン
サイズ 415 リンク数 68 備考
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 43
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 15w
タイプ PH7s
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 T13
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.30 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2007 CZ41A 157479 ~ キック式(全長1500×幅610×高1010×43kg)
2003/12月
チョイノリベース、男性向けの外観を採用。
フラットバーハンドル(T字)、丸型の独立したヘッドライト、オドメーター装備丸型スピードメーター、折りたたみ式キックレバー。
フロントレッグシードル無。
カラー設定
・ソリッドブラック(03/12月)
・ネーブルオレンジ(04/1月)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2(04/1月)
2004 ~ 2007 CZ41A 169359 ~ セル付き X5SDK4(全長1500×幅610×高1010×46kg)
2004/6月
セルスターター採用。
フレーム(銀色)とボディー色を変えたツートンカラー。
カラー設定
・ソリッドブラック(フレームシルバー)
・ソリッドスペシャルホワイトNo.2

2005/9月 X5SDK5
Fno.181232-
プーリーストッパー廃止。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 2,998 税込3,298
0営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S対応 12V1.5W オレンジLEDバルブ 1パック(2個)
レビュー: 4.75(4)

【特長】正面方向に3つ、サイドには各方向に5つ、合計8つの高輝度チップLED(オレンジ色)を配置。G18電球とほぼ同寸のコンパクトサイズに仕上がっており、レンズへの接触の心配はありません。切れの良い点滅が近代的な雰囲気を演出します。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 ガラス球形式 定格電圧(V) 消費電力(W) 口金
05-08-0074 1パック(2個) G18 12 1.5 BA15S

2. G18 BA15S 12V10W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別) 469 税込516
3営業日後以内
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V10W クリアバルブ 1セット(3個)
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量 主な適合車種
00-05-0120 1セット(3個) KSR110 2013-2013年式:F/Rウィンカーに適合

3. G18 BA15S 12V10W メッキオレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

販売価格(税別)    
TAKEGAWA(武川) G18 BA15S 12V10W メッキオレンジバルブ 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】アルミ削り出しウィンカーに取付け可能なウィンカーバルブです。汎用タイプにはバルブが付属しませんので、必要なタイプをお選び下さい。

ランプ・電球類 > 電球(バルブ)
品番 内容量
05-08-0212 1個

戻る ページ 1 次へ