スズキ GSX-8R [800cc] 2024-26年式 ランプ・電球類

EM1AA フルカウル、セパハン FI ABS

スズキ GSX-8R [800cc] 2024-26年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BL-EM1AA 原動機型式 FRA1 4st並列2気筒 水冷
フレームNo EM1AA - 100927 ~ 排気量 775
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,115
スプロケット
17 50 二次減速比 2.764
プラグ
LMAR8BI-9 本数 2
全幅 770
チェーン
サイズ 525 リンク数 120 備考
全高 1,135
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 205
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
/ /
レベル
(mm)
/ /
種類 /
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.50 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2025 ~ 2025 EM1AA ~ 2025/3月
カラー継続
・マットソードシルバーメタリック
・トリトンブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2
2026 ~ 2026 EM1AA ~ 2026/4月 マイナーチェンジ
OBD-II(車載故障診断装置)の監視要件に対応。
E10ガソリン(植物由来バイオエタノール10%混合)対応車。
カラー変更
・パールテックホワイト(QU2)
・トリトンブルーメタリック(YSF)
・マットブラックメタリックNo.2(YKV)
2026 ~ 2026 EM1AA ~ 2026/5月
カラー追加
・グラスブレイズオレンジ(QRE)
2024 ~ 2024 EM1AA 100927 ~ 2024/1月
スポーツ走行、ツーリング、サーキット。
GSX-8Sベース(GSX-8Sのフルカウルバージョン)。
水冷4stDOHC4バルブ並列2気筒。
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
スポーツライディングに適したカウリング、セパレートハンドル装備。
電子制御システムS.I.R.S.(スズキインテリジェントライドシステム)。
双方向クイックシフトシステム。
ダンロップ製SPORTMAX Roadsport2装着。
LEDヘッドランプ(モノフォーカスランプ、六角形縦2灯カウルマウント)、LEDポジションランプ、LEDライセンスランプ一体型LEDテール・ストップランプ、バー形状LEDターンシグナルランプ採用。
2-into-1エキゾーストショートタイプマフラー採用。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・マットソードシルバーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ウインカーマウントベースSET 2個セット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 1,998 税込2,198
4営業日後以内
KIJIMA(キジマ) ウインカーマウントベースSET 2個セット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】純正のウインカー取付位置に社外ウインカーを取り付ける際に必要なマウントベースセット。1台分であれば2セット必要。M8シャフトウインカー対応。

ランプ・電球類 > ヘッドライト他・レンズ・ステー類
品番 内容量 対応 適合車種
217-2047 1セット M8シャフトウインカー対応 GSX-8R/8S 23y-

戻る ページ 1 次へ