スズキ アドレスV125 [125cc] ランプ・電球類
スズキ アドレスV125 [125cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
適合車種からパーツを絞込み検索

【特長】ノーマルのレンズを交換する、お手軽なドレスアップパーツです。レンズタイプにより、レンズに応じたバルブも一式付属しています。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 807-2407010 | 1セット | アドレスV125/G(CF46A)・アドレスV125 G(CF4EA) |
【特長】手軽にハロゲンライトをLEDライトへアップグレードできます。大光量&省エネルギー。ハロゲンバルブ比約50%程度の消費電力で2倍相当(ロービーム時)の明るさを実現。対向車を眩惑せず発光するロービームや瞬時に大光量が必要なハイビームにも十分対応可能です。コンパクト。ファンを搭載しながらも、ハーネスを下側より取り出し後方スペースを確保するコンパクト設計。ワイドな照射光。安定した性能と耐久性をもつフィリップス社製のレンズ無し小型超高輝度LED素子を、ハロゲンバルブのフィラメントと同位置の両面に配置し周囲を広範囲に照らします。長寿命。大光量で発光したLEDの熱を確実に冷却するため、自己放熱能力に優れたアルミをヒートシンクに使用し、そのフィンに防塵防水仕様の高速ファンで風を当てることで確実に放熱させ長寿命を実現。高速ファン搭載のヒートシンクは、数分後の光束低下も最小限に抑えます。照射特性。小型超高輝度LED素子をハロゲンバルブと同位置に多数配置し、ランプ内のリフレクター(反射鏡)を十分に使うことによりH.I.D.に近いワイドな照射光を出せる設計です。車検対応。テスター検査や、実際の車検レーンでの評価を行ないHiビーム時の集光状態や、検査基準値(カンデラ)を大幅に上回るLED素子の配置を導き出しています。※集光状態や、測定値等につきましては当社データ比となります。※本画像は、別売の当社マルチリフレクターヘッドライト(62244)との組み合わせにて車検レーンの検査を行なったものとなります。組み合わせのヘッドライトや、実際の検査機の違いにより、同一結果が得られない場合もあります。あらかじめご了承ください。
| 品番 | 内容量 | タイプ | 対応 | 仕上 | 防塵防水性能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 96074 | 1個 | PH12 | 純正バッテリーレス車(アイドリングが安定すればOK) | 発光部:クロムメッキ、ヒートシング部:ブラックアルマイト | (高速ファン)IP67仕様 |
| 品番 | 内容量 | 適合 | 仕様 |
|---|---|---|---|
| 64004 | 1セット | アドレスV125/G K5-K9 CF46A/4EA 車種専用キット | 25W 6000K (PH12タイプ) CF46A/CF4EA -09 アドレスV125/G (K5-K9) |
【特長】車種専用に設計されたLEDウインカー、テールランプキットです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 807-2407300 | 1セット | アドレスV125/G(CF46A・CF4EA) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 09-03-1948 | 1個 |
【特長】純正フロントウインカーの出っ張りを無くし、フロントカウル面をフラットにします。バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。
| 品番 | 内容量 | セット内容 | 色 |
|---|---|---|---|
| 217-4410 | 1セット | フロントウインカー(左右セット)、カラーバルブ(左右セット) | クリア(マルチ) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 217-4411 | 1セット | フロントウインカー(LED) |
| 品番 | 内容量 | 仕様 |
|---|---|---|
| 217-7005 | 1セット | リアウインカー&テール(LED) |
| 品番 | 内容量 |
|---|---|
| 05-08-0207 | 1個 |
| 品番 | 内容量 | 色 | タイプ | 定格電力(W) | 定格電圧(V) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1Y25-51-215 | 1箱(10個) | クリア | ダブル球 | 21/5 | 12 |
【特長】車種専用に設計されたLEDウインカー、テールランプキットです。被視認性に優れた高輝度LEDを採用。
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 899-2407300 | 1セット | アドレスV125/G(CF46A・CF4EA) |
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 809-2407300 | 1セット | アドレスV125/G(CF46A・CF4EA) |
【特長】バルブを別途ミミックバルブ(メッキ加工バルブ)にする事で消灯時のバルブ色の映り込みを無くします。ミミックバルブ付属。テール・ウインカーの3点SETです。
| 品番 | 内容量 | 適合 | 色 |
|---|---|---|---|
| 217-4249 | 1セット | リア | クリア |