スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2000-02年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KIJIMA(キジマ)製

CK42A ■AN400K・ZK STD・ウィンターバージョン

スズキ スカイウェイブ400 [400cc] 2000-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BC-CK42A 原動機型式 K415 4st単気筒 水冷
フレームNo CK42A - 100001 ~ 排気量 385
タイヤ
110/90 - 13 55P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー FTX9-BS(横置) 全長 2,260
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E 本数 1
全幅 765
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,365
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考 フロントに2SET使用
重量 196
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.90 L
フィルタ
交換時
2.00 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2000 ~ 2001 CK42A 100001 ~ STD
2000/8月 ビッグマイナーチェンジ
新排出ガス規制適合。TPS付CVK36キャブ。
スクリーン形状変更、ヘッドライト上部3段階式エアインテーク装備。テールランプ(コンビランプ)デザイン(角)変更。
前後5段階調整機能スライド式シート、シート下収納スペース拡大(53L)、シート形状変更。
リモコン式リアサス(7→34段階調整式)へ変更、パーキングブレーキ改良、タンデムスクリーン内部エアインテーク採用、など。
前後連動ブレーキ、φ41mmFフォーク、マフラーはCK41Aと共通。
カラー設定
・パールストームブルーグレー
・パールフロスティホワイト
・ソニックシルバーメタリック
2001 ~ 2001 CK42A 101033 ~ ウィンターバージョン(限定発売)
2001/1月
グリップヒーター、ナックルバイザー装備、車名ゴールドエンブレム採用。
カラー設定
・ギャラクシーシルバーメタリック×チャコールグレイ2メタリック(限定色)
2001 ~ 2002 CK42A 101819 ~ STD
2001/10月
カラー変更
・パールフロスティホワイト
・ソニックシルバーメタリック
・ギャラクシーシルバーメタリック
2001 ~ 2002 CK42A 102179 ~ ウィンターバージョン
カラー変更
・パールグラスホワイト×ギャラクシーシルバーメタリック(専用ツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング S 09280-54001 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 159 税込175
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-54001 1個
レビュー: 5.00(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 形状 幅(mm) 内径(Φmm) 純正品番
105-7172 1個 Oリング 2.4 52.6 スズキ:09280-54001

2. オイルフィルター Oリング S 09280-13004 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 129 税込142
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-13004 1個
レビュー: 4.75(4)

【特長】純正同形状のOリングです。

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 仕様
105-7171 1個 スズキ スズキ:09280-13004 スカイウェイブ250/400 センターボルト用

戻る ページ 1 次へ