スズキ NZ250 [250cc] 1986-86年式 ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット KIJIMA(キジマ)製

NJ44A ■機種記号形式:NZ250

スズキ NZ250 [250cc] 1986-86年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
NJ44A 原動機型式 J414 4st単気筒 油冷
フレームNo NJ44A - 100001 ~ 排気量 249
タイヤ
90/90 - 17 49S WT 100/80 - 17 52S WT
バッテリー FB10L-B2(縦置) 全長 1,935
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
DP8EA-9 本数 1
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 備考
全高 1,020
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 131
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1986 ~ 1986 NJ44A 100001 ~ 油冷4サイクルDOHC単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Oリング S 09280-72001 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別) 139 税込153
0営業日後以内
KIJIMA(キジマ) オイルフィルター Oリング S 09280-72001 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】【適合メーカー】スズキ。【対応純正品番】09280-72001。【使用箇所】フィルターカバー。【サイズ】内径:Φ105 線径:Φ3.1。。【代表適合車種】。。250:DR250R S/L/T/V/W(95-00)・DR250S Y(90-92)・DR-Z250(01-07)・NZ250/S (86)・ST250/E(04-12)・SW-1(92)・イントルーダーLC250 Y/K1/K3/K4(00-07)・グース250 N(91-92)・グラストラッカー Y/K1-K9/L0-L3(00-13)・グラストラッカービッグボーイ K1-9/L0-L3(01-13)・ジェベル250 P/R(93-95)・ジェベル250GP/XC (96-06)・ボルティータイプ1/2 S/T/XS/XT(95-96)・ボルティータイプC/T/1 X-ST/XST/XT-W(96-03)・マローダー250 W(98-04)。。350:DR350 (92-00)・DR350S (92-00)・グース350 N(92-99)。。400:サベージ F/UP/T(86-96)・テンプター V(97-00)。。650:サベージ F/U(86)・サベージ S/T/V/W/Y/K1(95-07)

オイル関連 > ドレンワッシャ・パッキン・ガスケット
品番 内容量
105-7380 1個

戻る ページ 1 次へ