スズキ RG250ガンマ [250cc] 1984-84年式 カスタムパーツ(エンジン)

GJ21A

スズキ RG250ガンマ [250cc] 1984-84年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GJ21A 原動機型式 J201 2st並列2気筒 水冷
フレームNo GJ21A - 132097 ~ 排気量 247
タイヤ
100/90 - 16 54S TL 110/80 - 18 58S TL
バッテリー FB5L-B(縦置) 全長 2,050
スプロケット
14 37 二次減速比
プラグ
B8ES 本数 2
全幅 685
チェーン
サイズ 520 リンク数 110 備考
全高 1,195
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 ミクニ6角大 番数 ♯170
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1984 GJ21A 132097 ~ アンダーカウル標準装備車
・ハーベーカラー
1984 ~ 1984 GJ21A 132097 ~ モデルチェンジ
マルチタイプALBOXフレーム、Fブレキーキ対向4pot、R対向2pot、パワーユニットにEASC装備。
テール、フロントカウル形状変更、サイレンサーショート化、など。
カラー設定
・ブルー×ホワイト(継続)
アンダーカウル標準装備車
・ハーベーカラー(写真)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26314 1個 スズキ M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェイブ

2. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-024 1個 スズキ シルバー M20×11、P1.5、D9Φ 隼、グラストラッカー、インパルス、スカイウェブ

戻る ページ 1 次へ