スズキ GS750GL [750cc] 1981-82年式 カスタムパーツ(エンジン)

GS750G

スズキ GS750GL [750cc] 1981-82年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GS750G 原動機型式 GS750G 並列4気筒 空冷
フレームNo GS750G - ~ 排気量 748
タイヤ
100/90 - 19 57H TL 130/90 - 16 67H TL
バッテリー FB14L-A2(縦置) 全長 2,225
スプロケット
二次減速比
プラグ
B6ES 本数 4
全幅 845
チェーン
サイズ リンク数 備考
全高 1,180
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 260
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1981 ~ 1982 GS750G ~ シャフトドライブGS750G(79)をベースとしたアメリカン。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. テトロンホース用ブリーザー取出口 KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホース用ブリーザー取出口 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】テトロンホース、ステンメッシュホース対応のミッションブリーザー取出口。バンド付。アルミ製アルマイト仕様。KIJIMA製品106-053、106-054が使用できます。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-26214 1個 スズキ、カワサキ M30×10、P1.5、D12Φ ゼファー、ZI/ZⅡ、ZRX、バリオス

2. テトロンホースミッションブリーザーKIT KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) テトロンホースミッションブリーザーKIT 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】テトロンホースとアルミ取出口の組み合わせの車種別ブリーザーKITです。

カスタムパーツ(エンジン) > その他エンジン関連パーツ
品番 内容量 メーカー サイズ 主な適合車種
106-023 1個 ヤマハ、カワサキ シルバー M30×10、P1.5、D12Φ ゼファー、ZI/ZⅡ、ZRX、バリオス

戻る ページ 1 次へ