スズキ レッツ2 G [50cc] 2004-07年式 その他

CA1PA ■STD・スペシャルカラー

スズキ レッツ2 G [50cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-CA1PA 原動機型式 A196 2st単気筒 空冷
フレームNo CA1PA - 301954 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J TL 3.00 - 10 32J TL
バッテリー YT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR6HS 本数 1
全幅 605
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 995
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 68
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 8w 12V 8w
ガラス型式 T10 T10
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
45
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 CA1PA 301954 ~ レッツ2スタンダードバリエーションモデル
盗難抑止装置センタースタンドロック機構付
2004/1月
標準で5mmのローダウン&ナローシート化。
燃料計、センタースタンドロック、リアフック装備。
キックペダルアーム長延長(長いアームが途中で折れ曲がっているキックペダル:26300-43E30)。
AZ50GSK4:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)
2005 ~ 2006 CA1PA 353185 ~ 2005/9月:CA1PA-353185-
2006/1月:CA1PA-360399-
AZ50GSK5/6:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)
2007 ~ 2007 CA1PA 397133 ~ CA1PA最終モデル
2007/2月
ターナー(衝撃緩和装置)式10mm取付軸バックミラー搭載。
AZ50GSK7:スペシャルカラー(メタリック塗装モデル)

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 50ccパッキンSET KITACO

販売価格(税別) 1,490 税込1,639
2営業日後以内
KITACO 50ccパッキンSET 1セット
レビュー: 4.33(6)

【特長】ノーマル補修用のパッキンSETです。メンテナンス時に非常に便利です。

その他 > その他
品番 内容量 主な適合車種
960-2055051 1セット レッツ/2/G/L/コンビブレーキ(CA1KA/CA1PA)・レッツ2/S(CA1KB/CA1PC)・ZZ(CA1PB)・ストリートマジック(TR50・CA1LA)・ストリートマジック2(TR50S/SD・CA1LB)・ヴェルデ(CA1MA/CA1MB)

戻る ページ 1 次へ