スズキ GIXXER ジクサーSF250 [250cc] 2020-22年式 その他

ED22B フルカウル 国内モデル(インド生産)FI ABS ■GSX250FRLM

スズキ GIXXER ジクサーSF250 [250cc] 2020-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
2BK-ED22B 原動機型式 EJA1 4st単気筒 油冷
フレームNo ED22B - 100037 ~ 排気量 249
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7L-BS(縦置) 全長 2,010
スプロケット
13 40 二次減速比 3.076
プラグ
MR8E-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ 520 リンク数 108 備考
全高 1,035
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 158
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.18 L
フィルタ
交換時
1.20 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2020 ~ 2020 ED22B 100037 ~ フルカウルスポーツ
2020/4月
油冷4サイクルSOHC単気筒4バルブ。SEPエンジン(SOCS=Suzuki Oil Cooling System搭載。
平成28年国内排出ガス規制対応。
フルデジタル表示液晶多機能メーター、スズキイージースタートシステム、インナーチューブ径41mmFフォーク、7段階プリロード調整式Rサス。
ABS標準装備。前後ディスクブレーキ(前300mm、後220mm)、前後ラジアルタイヤ。
フルカウル、セパレートハンドル、LEDヘッドランプ/テールランプ、スリム前後二分割シート、カウル一体化グラブバー、デュアルタイプマフラー(ショートタイプサイレンサー)。
カラー設定
・トリトンブルーメタリック
・マットプラチナシルバーメタリックNo.2
・マットブラックメタリックNo.2
2021 ~ 2022 ED22B 102551 ~ フルカウルスポーツ
2021/4月
カラー変更
・トリトンブルーメタリック
・マットブラックメタリックNo.2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. カメラステー ドライブレコーダー用 FRセット KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) カメラステー ドライブレコーダー用 FRセット 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

その他 > その他
品番 内容量 適合
304-5186 1セット ジクサーSF250 20y-

2. カメラステー フロント 304-5186F KIJIMA(キジマ)

販売価格(税別)    
KIJIMA(キジマ) カメラステー フロント 304-5186F 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】メーカー名:キジマ。メーカー品番:304-5186F。販売備考:フロント。適合情報:。スズキ[SUZUKI] ジクサーSF250 20

その他 > その他
品番 内容量
304-5186F 1個

戻る ページ 1 次へ