スズキ バンディットV [400cc] 1995-97年式 パッドピン DAYTONA(デイトナ)製

GK7AA セパハン ■機種記号形式:GSF400VS/VV

スズキ バンディットV [400cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK7AA 原動機型式 K716 並列4気筒 水冷
フレームNo GK7AA - 100001 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 R 17 54H TL 150/60 R 17 66H TL
バッテリー YTX7A-BS 全長 2,050
スプロケット
14 44 二次減速比 3.142
プラグ
CR8E 本数 4
全幅 720
チェーン
サイズ 525 リンク数 112 備考
全高 1,115
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 192
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯92.5
ケーブル長
クラッチ 980 チョーク 740 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考 スロットル:860/810
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 G18 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1996 GK7AA 100001 ~ フルモデルチェンジ
VCエンジン搭載(可変バルブタイミング機構装備)。セパレートハンドル。
1997 ~ 1997 GK7AA 103544 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. SUSパッドピン(TOKICO) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 1,298 税込1,428
0営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) SUSパッドピン(TOKICO) 1個
レビュー: 5.00(6)

【特長】スチール製の純正パッドピンのリプレイス品。錆びなどによる引っ掛かりから解消され、スムーズなブレーキングフィールが体感できます!。商品は1個売り。使用個数はキャリパーにより異なります。Wディスク車は2キャリパー分必要です。

ブレーキ関連 > パッドピン
品番 内容量 セット内容 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
37599 1個 ピン(Φ4.5mmx全長45.5mm)×2本、ベータピン×2個 GSX1300Rハヤブサ 1999-2007年式:フロント1セット、リア1セット使用 44

戻る ページ 1 次へ