スズキ V-STROM 1050 ABS [1050cc] 2023-25年式 タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製
EF11M 国内モデル FI ABS オンロード志向 キャストホイール
スズキ V-STROM 1050 ABS [1050cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2025 ~ 2025 | EF11M ~ | 2025/2月 103ps/85000rpm。EURO5+。 カラー変更 ・オールトグレーメタリックNo.3×マットブラックメタリックNo.2 ・マットスティールグリーンメタリック×マットブラックメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2 |
| 2023 ~ 2023 | EF11M 100809 ~ | 2023/2月 マイナーチェンジ 水冷4サイクルV型2気筒DOHC4バルブ。 平成32年(令和2年)排出ガス規制対応。 106ps/85000rpm。EURO5。 上下クイックシフター、コンビネーションブレーキ採用。 電子制御システムS.I.R.S(スズキインテリジェントライドシステム)機能の充実、5インチ大画面カラーTFT液晶メーター採用、など。 ブリヂストンBATTLAX ADVENTURE A 41ラジアルタイヤ装着。 LEDウィンカー、ナックルガード、アンダーカウル装備、スクリーン調整機構。 カラー変更 ・リフレクティブブルーメタリック×マットブラックメタリックNo.2 ・キャンディダーリングレッド×マットブラックメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2 |
| 2024 ~ 2024 | EF11M 101171 ~ | 2024/5月 カラー変更 ・グラスブレイズオレンジ×マットブラックメタリックNo.2 ・パールビガーブルー×マットブラックメタリックNo.2 ・グラススパークルブラック×マットブラックメタリックNo.2 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
¥21,980
税込¥24,178
| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 適合 | タイプ | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 334070 | 1本 | 150/70R17M/C 69V | リア | TL | 150 |
販売価格(税別)

| 品番 | 内容量 | タイヤサイズ | 適合 | タイプ | タイヤ幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 334069 | 1本 | 110/80R19M/C 59V | フロント | TL | 110 |
戻る ページ 1 次へ