スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc] タイヤ DUNLOP(ダンロップ)製

スズキ スカイウェイブ400 TypeS [400cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 7,898 税込8,688
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
339124 1本 フロント 110/90-13 M/C 55P SMARTF2 110

2. SCOOTSMART2 DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別) 8,198 税込9,018
3営業日後以内
DUNLOP(ダンロップ) SCOOTSMART2 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ タイヤ幅(mm) リム径(inch) 偏平率(%)
339112 1本 130/70-13 M/C 63P 130 13 70

3. SCOOT SMART(スクートスマート) DUNLOP(ダンロップ)

販売価格(税別)    
DUNLOP(ダンロップ) SCOOT SMART(スクートスマート) 1本
レビュー: 4.27(22)

【特長】ビッグスクーターの利便性と楽しみを最大限に発揮させるべくダンロップの目指した性能は、快適&安心。すべてが新しいビッグスクーター専用タイヤ。ビッグスクーター用に配合したコンパウンドを採用。優れた耐摩耗性を実現しながら、充分なドライ&ウェットグリップ性能を発揮します。フロント/リアともにシングルラジアスを採用。素直なハンドリングを実現します。またサイズ別にトレッドラジアスを最適化することで、あらゆる車両での操縦性向上を目指しました。さらに大排気量車用サイズには高剛性カーカス構造や大型ビードエイペックスなどでタイヤサイド剛性をアップする事で高速二人乗りでの安定性も向上しました。優れたウェットグリップを誇る"RoadSmart"のパターンをビッグスクーターのために最適化。ハイドロプレーニングシュミレーション技術で設計されたロングラテラルグループが高効率な排水性を発揮します。またパターン剛性も最適化することで素直なハンドリング特性も実現しました。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
298119 1本 13 110/90-13M/C 55P TL 55P

戻る ページ 1 次へ