スズキ ヴェルデ [50cc] 1998-98年式 タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

CA1MA ■機種記号形式:UR50W

スズキ ヴェルデ [50cc] 1998-98年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
CA1MA 原動機型式 A148 2st単気筒
フレームNo CA1MA - 100001 ~ 排気量 49
タイヤ
3.00 - 10 32J TL 3.00 - 10 32J TL
バッテリー FT4B-5 全長 1,655
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 630
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,010
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 ケイヒン丸型小(M) 番数 ♯72
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 1998 CA1MA 100001 ~

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. S1 MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) S1 1本
レビュー: 5.00(2)

【特長】ドライグリップを確保するためにパターンは大型のブロック形状を採用。センター部分のジグザググルーブは高い直進安定性と優れた排水性能を発揮。優れた耐摩耗性能を追求するためのラバー・コンパウンドを採用。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) タイプ 主な適合車種
700730 1本 3.00-10 10 TL/TT ヴェルデ 2000-2000年式:フロント/リアに使用

戻る ページ 1 次へ