スズキ スカイウェイブ650 [650cc] タイヤ MICHELIN(ミシュラン)製

スズキ スカイウェイブ650 [650cc]のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. PILOT ROAD 4 SC MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 31,980 税込35,178
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOT ROAD 4 SC 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウェットコンディション、白線や横断歩道など滑りやすい路面状況でも優れたグリップ性能を発揮。パワフルなビッグスクーターに対しても優れたハンドリングとスタビリティーを発揮する、ビッグスクーター専用のツーリングモデル。新しいシリカを配合したトレッドコンパウンドにより、耐摩耗性能が向上。ミシュラントータルパフォーマンスは「セーフティ」、「耐摩耗性能」、「ライディング・プレジャー」の更なる向上をお約束します。しかしそのうちどれか一つに秀でたタイヤを作るのではなく、どの性能も水準以上のパフォーマンスを備え、かつそれぞれが調和していること。ミシュランがお届けするのはそんなトータルパフォーマンスに優れたタイヤなのです。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ リム径(inch) 適合 タイプ
703230 1本 160/60R14 14 リア TL

2. PILOTROAD4 SCOOTER MICHELIN(ミシュラン)

販売価格(税別) 24,980 税込27,478
9営業日後以内
MICHELIN(ミシュラン) PILOTROAD4 SCOOTER 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ウェット路面や、また白線などのすべり易い路面状況で優れたグリップ力を発揮。最もパワーのある大型スクーターでも優れた操縦安定性。優れた耐久性【用途】サーキット競技専用

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
703260 1本 120/70 R 15 フロント TL 15

戻る ページ 1 次へ