スズキ GSX250R [250cc] 2017-22年式 タイヤ IRC製
DN11A 国内モデル(中国生産) FI ■(STD)GSX250RL7/ZL9/L9/M0/M1 ・(STD ABS)21- RAM1/ZAM1
スズキ GSX250R [250cc] 2017-22年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2019 ~ 2019 | DN11A ~ | STD 2018/10月 カラー追加 ・トリトンブルーメタリックNo.2(新色) ・クリスタルブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト ・キャンディカーディナルレッド×パールネブラーブラック(赤/黒) ・パールネブラーブラック |
| 2019 ~ 2020 | DN11A ~ | STD 2019/7月 トリトンブルーメタリックNo.2グラフィック変更。 カラー変更 ・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック(新色) ・パールグレッシャーホワイト×パールネブラーブラック(新色) ・トリトンブルーメタリックNo.2(継続) ・パールネブラーブラック(継続) |
| 2017 ~ 2018 | DN11A 1100001 ~ | STD 2017/4月 水冷4イクルSOHC2バルブ2気筒。 平成28年国内排出ガス規制対応。 フルデジタル表示多機能メーター、フロントフォーク(専用セッティング)、7段階調整式リヤサスペンション装備。 前後花弁形状ブレーキディスク採用。 燃料タンク(15L)、ヘッドライト左右に配置した吸気口とポジションランプ、LEDポジションランプとテールランプ、1本出しマフラー、など。 カラー設定 ・クリスタルブルーメタリック×パールグレッシャーホワイト ・キャンディカーディナルレッド×パールネブラーブラック(赤/黒) ・パールネブラーブラック |
| 2021 ~ 2021 | DN11A Z01107533 ~ | STD(178kg) 2020/12月 カラー変更 ・トリトンブルーメタリックNo.2 ・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック |
| 2021 ~ 2022 | DN11A Z01107534 ~ | STD ABS(181kg) 2020/12月 ABS仕様追加。 カラー設定 ・トリトンブルーメタリックNo.2 ・クリスタルブルーメタリック×パールネブラーブラック |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】オールマイティなスポーツバイアスとして、多くのライダーに支持される[RX-01]。その基本コンセプトはそのままに、「ユーザー目線での扱いやすさ」という視点で新たな技術的アプローチを加えた[RX-02]が誕生。RX-01と比べ、ウェット性能が10%、リアタイヤの耐摩耗性能が20%アップした。構造:断面形状は車両・用途を問わずマッチングする、IRC RXシリーズ伝統のラウンド形状を採用。フロントはニュートラルなハンドリングに、リアは安定性に重点を置いた設計となっている。カーカスは極太ナイロンを継承しながら、さらなる性能アップを達成するべく各所を最適にチューニング。パターン:最新のトレンドを意識しながら、飽きのこない落ち着いたパターンデザイン。センター部からショルダー部にかけてリニアに立ち上がるパターン配置は、ニュートラルなハンドリングだけでなく、ドライ・ウェット問わずグリップ性能も向上した。同時に、摩耗性も高次元にバランスさせている。コンパウンド;最新のコンパウンドテクノロジーをフィードバックした新設計。スポーツライドからツーリングまで、さらに使い勝手が良くなるよう、ウェットグリップ性能と耐摩耗性能を同時に向上させた。
| 品番 | 内容量 | リム径(inch) | タイヤサイズ | 速度記号/荷重表示 | タイプ |
|---|---|---|---|---|---|
| 310409 | 1本 | 17 | 110/80-17 | 57H | T/L |
【特長】GP-110の後継モデルとして開発。ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へおすすめのモデル。【用途】フロントタイヤ
| 品番 | 内容量 | サイズ | タイプ | No. | 外径(Φmm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110411 | 1本 | 110/80-17 | TL(チューブレス) | iRC:110411 | 616 |
戻る ページ 1 次へ