スズキ DL650 V-STROM [650cc] 2004-10年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

海外モデル STD・STD ABS

スズキ DL650 V-STROM [650cc] 2004-10年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
VP54A 原動機型式 V型2気筒 水冷
フレームNo - ~ 排気量 645
タイヤ
110/80 R 19 59H TL 150/70 R 17 69H TL
バッテリー YTX12-BS 全長 2,290
スプロケット
15 47 二次減速比 3.133
プラグ
CR8E 本数 2
全幅 840
チェーン
サイズ 525 リンク数 118 備考 (-06)116L/(07-08)118L/(09-)120L
全高 1,390
ブレーキ
Wディスク-LR ディスク 備考
重量 194
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.70 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2004 STD
2005 ~ 2006 STD
2005/1月
カラー設定
・キャンディグランドブルー
・メタリックソニックシルバー
・パールクリスタルレッド
・パールネブラーブラック
2007 ~ 2007 STD(幅840×高1390×194kg)・STD ABS(幅835×高1405×197kg)
2007/1月
カラー設定
・パールヴィガーブルー
・キャンディソノマレッド
・メタリックマットブラックNo.2
・メタリックオールトグレー
2008 ~ 2008 STD ABS
2008/1月
カラー設定
・パールヴィガーブルー
・マーブルデイトナイエロー
・メタリックマットブラックNo.2
・メタリックオールトグレー
2009 ~ 2009 STD ABS
2009/1月
カラー設定
・パールネブラーブラック
・メタリックオールトグレー
・キャンディマックスオレンジ
・パールミラージュホワイト
2010 ~ 2010 STD ABS
2010/1月
カラー設定
・パールネブラーブラック
・メタリックオールトグレー
・キャンディマックスオレンジ
・パールミラージュホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

4件中 1件~4件

並び替え:

1. SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION TRAIL II(スコーピオン トレイル 2) 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ドライブリップ、ウェットグリップ耐久性など、オンロード性能を大幅に高めた新世代エンデューロストリートタイヤ。リアタイヤ ショルダーにはシリカ100%配合コンパウンド、センターにはシリカ70%配合コンパウンド採用。ドライ、ウェット両面でのグリップを大幅に向上させました。スポーツツーリングタイヤ「ANGEL GT」のプロファイルをベースにタイヤ形状を設計。新コンパウンドとの相乗効果で、SCORPION TRAILよりも平均60%もマイレージが向上しています。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2527100 1本 150/70 R 17 リア TL 17

2. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2865100 1本 110/80 R 19 フロント TL 19

3. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 36,980 税込40,678
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ リム径(inch)
2865200 1本 150/70 R 17 リア TL 17

4. SCORPION RALLY STR PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 29,980 税込32,978
3営業日後以内
PIRELLI(ピレリ) SCORPION RALLY STR 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】最新のエンデューロ オン/オフ ブロックタイヤ。。・最新のアドヴェンチャー、デュアルパーパス、エンデューロストリートバイク向けに開発されたラ リータイヤとエンデューロストリートタイヤのパフォーマンスを併せ持つタイヤ。・オフロードでの優れたハンドリングとオンロードでのグリップとスタビリティを提供。・シリカ高配合コンパウンドによるあらゆる路面での高いグリップと耐久性を実現。・ストリート使用に適したプロファイルと構造によって軽快なハンドリングを実現。・革新的なトレッドパターンによってダート路面でのトラクションのかかりとアスファルト路面でのスタビリティを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 タイヤサイズ 適合 タイプ 標準リム幅(inch)
3246600 1個 110/80 R 19 M/C 59H M+S フロント TL 2.5

戻る ページ 1 次へ