スズキ バンディット [400cc] 1990-90年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

GK75A リミテッド セパハン ■機種記号形式:GSF400Z

スズキ バンディット [400cc] 1990-90年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GK75A 原動機型式 K707 直列4気筒
フレームNo GK75A - 108260 ~ 排気量 398
タイヤ
110/70 - 17 54H TL 150/70 - 17 69H TL
バッテリー FTX9-BS 全長 2,055
スプロケット
14 46 二次減速比 3.290
プラグ
CR8EK 本数 4
全幅 750
チェーン
サイズ 525 リンク数 114 備考
全高 1,075
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 188
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯100
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 730 備考 クラッチ:コンチハン 980 チョーク:コンチハン 830 スロットル:コンチハン 880 ブレーキ前:マスターからジョイント400・ダイレクト(R)850・(L)900
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w 12V 5w
ガラス型式 S25 T10
口金形状 BA15S ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 15w 12V 15w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.80 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1990 ~ 1990 GK75A 108260 ~ セパレートハンドル。
スモークスクリーン付きハーフタイプロケットカウル装備。

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 17,980 税込19,778
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】フロントタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
2589300 1本 110/70-17 TL(チューブレス) 54 H

2. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別) 26,980 税込29,678
出荷目安:8日
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スポーティーな中排気量バイクの為のX-plyタイヤ。リアタイヤの「マルチラジアスプロファイル」により、すべてのライディングコンディションで均一で進歩的なパフォーマンス。濡れた路面でも乾いた路面でも高いグリップを発揮する安全で信頼性の高いタイヤ。特にスポーツツーリングモーターサイクルに最適。市街地や長距離のスポーティーな走行にも対応。【用途】リアタイヤ

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 サイズ タイプ ロードインデックス 速度記号
1343300 1本 150/70-17 TL(チューブレス) 69 H

3. SPORT DEMON PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) SPORT DEMON 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】アグレッシブ・バイアス!最新のバイアステクノロジーにアグレッシブなパターンを融合、スポーティバイアスタイヤの新基準。スポーティな断面形状により、軽快なハンドリング、あらゆる速度域でのファンライディングを実現。アグレッシブなトレッドパターンがウェット性能を向上させるとともに、偏摩耗を抑制しランニングコストを低減。ニューシリカコンパウンドが低温時やウェット路面においてもすばやいウォームアップと優れたグリップを実現。軽量バイアス構造があらゆる走行条件での安定した操縦性を発揮。

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2589300 1本 Front用 17 110/70-17 54H TL

戻る ページ 1 次へ