スズキ アドレスV100 [100cc] 2001-05年式 タイヤ PIRELLI(ピレリ)製

CE13A ■AG100K/ZK/SK

スズキ アドレスV100 [100cc] 2001-05年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BD-CE13A 原動機型式 E134 2st単気筒 空冷
フレームNo CE13A - 100001 ~ 排気量 99
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTZ7S 全長 1,745
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 635
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,015
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 88
メインジェット
形状 ミクニ丸型小(L) 番数 ♯62.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 35w/36.5w
タイプ P15d-25-3-130度 PH8
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2001 ~ 2001 CE13A 100001 ~ 排出ガス規制適合。
センタスタンドロック、シャッター付メインキー変更、リアスポイラ、など。
2002 ~ 2002 CE13A 106873 ~ 集中ロックシステム採用。
2002 ~ 2003 CE13A 113364 ~ 2002/7月 サマーバージョン
・パールグラスホワイト
2002/9月
H13騒音規制対応、エンジン、グラッチにカバー装備。
2002/12月 50th記念モデル(ZK3)
2003/6月 サマーバージョン追加
2003 ~ 2005 CE13A 118619 ~ タイプS
LEDハイマウントストップランプ、クラッチ構造変更。
2004 ~ 2005 CE13A 129943 ~ 2004/2月
タイプSと共通のクラッチ採用。
2004/7月 サマーバージョン
・グラススプラッシュホワイト

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. ANGEL SCOOTER PIRELLI(ピレリ)

販売価格(税別)    
PIRELLI(ピレリ) ANGEL SCOOTER 1本
レビュー: 5.00(3)

【特長】素晴らしい乗り心地、ハンドリング、最高のウエットパフォーマンスを都会のジャングルに!!。剛性ある構造とトレッドデザインの融合によって実現された素晴らしい乗り心地。シリカ高配合コンパウンド採用による最高のウエットパフォーマンス。マルチ ラディウス コンツアー採用によってクイックなハンドリングを実現

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 適合 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ
2903000 1本 フロント/リア 10 3.50 - 10 REINF TL

戻る ページ 1 次へ