スズキ GSX750E [750cc] 1983-85年式 タイヤ

GR72A ハーフカウル ■機種記号形式:GSX750E-4

スズキ GSX750E [750cc] 1983-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
GR72A 原動機型式 R703 並列4気筒 空冷
フレームNo GR72A - ~ 排気量 747
タイヤ
100/90 - 16 54H TL 120/90 - 17 64H TL
バッテリー YB14L-A2(縦置) 全長 2,135
スプロケット
14 43 二次減速比 3.071
プラグ
DR8EA 本数 4
全幅 740
チェーン
サイズ 530 リンク数 114 備考
全高 1,215
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 230
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯112.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.20 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1983 ~ 1985 GR72A ~

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 10,980 税込12,078
3営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 パターン
MCS01506 1本 16 100/90-16 54H BT46

2. BATTLAX BT39 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
9営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT39 1本
レビュー: 4.00(3)

【特長】スポーツとコンフォートの両面を併せ持つスポーツバイアスのスタンダード。。スポーツ・ワインディングを楽しみたいお客様に。。スムーズなハンドリングとコーナリングでのふんばり感を確保するためにダブル・クラウンRをフロントに採用。。リニアな旋回力とグリップ力を確保するためにシングル・クラウンRをリアに採用【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS07376 1本 16 100/90-16 F T/L 54H

3. BATTLAX BT46 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別)    
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX BT46 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ツーリングバイアスの新基準:BT46。。タウンユースからロングツーリングやワインディングまでオールラウンドで楽しみたいお客様へ。。ユーザーニーズに合致したトータル性能の高さでお客様から圧倒的な支持を得ていたBT-45がBT46としてバージョンアップした。。ウェット性能向上によりツーリング先で突然の雨でも安心感を持って走ることができる。。幅広い車種・お客様に適合し、走る喜びを提供するBT46はツーリングバイアスの新定番となる。【用途】タイヤ・足回り

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS01483 1本 17 120/90-17 TL 64V

戻る ページ 1 次へ