ヤマハ XS250S [250cc] 1984-85年式 EXCEL(エクセル)製

17E ミニカウル ■車両型式:51R

ヤマハ XS250S [250cc] 1984-85年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
17E 原動機型式 17E 4st並列2気筒
フレームNo 17E - ~ 排気量 249
タイヤ
3.00 S 18 4PR TL 4.10 S 18 4PR TL
バッテリー FB12A-A(縦置) 全長 2,045
スプロケット
二次減速比
プラグ
D8EA 本数 2
全幅 730
チェーン
サイズ 530 リンク数 100 備考 94580-20100(DID 50 HDSS)
全高 1,220
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 185
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 50w/40w
タイプ P36T SB34
テイルライト
定格 12V 27w/8w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 27w 12V 27w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1984 ~ 1985 17E ~

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪用オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別) 739 税込813
3営業日後以内
EXCEL(エクセル) 二輪用オイルフィルター 1個
レビュー: 4.54(288)

【特長】四輪で50年の歴史を持つエクセルオイルフィルター。確かな技術。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合車種 主な適合純正品番 付属品
BYO-007 1個 ヤマハ FZR600(3HE 3HG) FZ400R N(46X 1KF 2EL.3CD) 1L9-13440-90/91、1L9-13441-11 -

2. オイルフィルター EXCEL(エクセル)

販売価格(税別)    
EXCEL(エクセル) オイルフィルター 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 メーカー 主な適合純正品番 仕様 適合
BYO-007 1個 ヤマハ 1L9-13440-01/90 ガスケットなし OEM No:1L9-13440-01/90、 ガスケットなし ヤマハ

戻る ページ 1 次へ