ヤマハ シグナス125 [125cc] 1998-00年式 古河電池製

SE01J Si(XC125M)■車両型式:5CY1

ヤマハ シグナス125 [125cc] 1998-00年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SE01J 原動機型式 E303E 4st単気筒 空冷
フレームNo SE01J - 000101 ~ 排気量 124
タイヤ
3.50 - 10 51J TL 3.50 - 10 51J TL
バッテリー YTX7A-BS(縦置) 全長 1,795
スプロケット
二次減速比
プラグ
CR7E/U22ESR-N 本数 1
全幅 660
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,065
ブレーキ
ドラム ドラム 備考
重量 104
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
73
レベル
(mm)
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1998 ~ 2000 SE01J 000101 ~ 4代目 XC125Dの廉価版
1998/2月
シートオープナー機構、ハザードランプ、左右2ヵ所ヘルメットハンガー採用。
125ccスクータ初マルチリフレクター採用ヘッドライト、フラッシャ、テールランプ装備、など。
カラー設定
・フェアリーシルバー
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 古河電池

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
0営業日後以内
古河電池 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 4.52(42)

【特長】信頼のFURUKAWAバッテリー。車輌側の要求、メンテナンスフリー、小形軽量、高性能、耐振動性能の全てを満足すべく、技術の結集により開発されたバッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
FTX7A-BS 1個 6(10時間率) YTX7A-BS FTX7A-BS 87

戻る ページ 1 次へ