ヤマハ BW’S100 [100cc] 2002-02年式 IRC製

SB021 (YW100)台湾仕様 ■4VP

ヤマハ BW’S100 [100cc] 2002-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
SB02 原動機型式 B103E 2st単気筒 空冷
フレームNo SB021 - ~ 排気量 101
タイヤ
120/90 - 10 56J TL 130/90 - 10 59J TL
バッテリー YTX5L-BS(縦置) 全長 1,895
スプロケット
二次減速比 3.308
プラグ
BPR7HS-10 本数 1
全幅 665
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 92
メインジェット
形状 番数 メインジェット#75、スロージェット#32.5
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル 440
ブレーキ前 950 ブレーキ後 1850 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格
ガラス型式
口金形状

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SB021 ~ 2代目BW’S50車体にグランドアクシスエンジン搭載モデル
強制空冷2st単気筒。

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. MB99 DUAL IRC

販売価格(税別) 7,298 税込8,028
3営業日後以内
IRC MB99 DUAL 1本
レビュー: 4.82(11)

【特長】オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
321657 1本 10 120/90-10 57J TL

2. MB99 DUAL IRC

販売価格(税別) 8,798 税込9,678
3営業日後以内
IRC MB99 DUAL 1本
レビュー: 4.82(11)

【特長】オンロード&オフロードをクロスオーバーする、デュアルパーパスのテイストを持ったミニバイク専用タイヤ。ユニークかつワイルドな極太グルーブは、他人の目を引くこと間違いなし。街中の注目を集めよう!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ 速度記号/荷重表示 タイプ
321682 1本 10 130/90-10 61J TL

戻る ページ 1 次へ