ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式

SG28J (XC155)国内モデル(台湾生産)FI ■STD・60th Anniversary・Special Edition

ヤマハ マジェスティS [150cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
JBK-SG28J 原動機型式 G3B8E 4st単気筒 水冷
フレームNo SG28J - ~ 排気量 155
タイヤ
120/70 - 13 53P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー GT7B-4(縦置) 全長 2,030
スプロケット
二次減速比 8.787
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 715
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 145
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.95 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2015 SG28J ~ STD
2013/10月
新開発FI CCVT 155ccエンジン。
前後ディスクブレーキ採用、シート下スペース(約32L)、ポジションランプ一体大型ヘッドランプ、時計付き3連メーター、LEDポジションランプ&テールライト、可動式アルミ製コンビニフック(最大荷重3kg)、盗難抑止キーシャッター付メインスイッチ、フロント給油口、フロントポケット(約2.7L容量)など装備。
カラー設定
・シルキーホワイト
・マットチタン1
・ブラックメタリックX
・ダルレッドメタリックD
2016 ~ 2016 SG28J ~ STD
2015/8月 マイナーチェンジ
前後サス設定見直し、タンデムシート厚さUP、ポジションランプLED増加(片側6個→10個、レンズカット織込み)、など。
カラー変更
・マットチタン1(ツートン)
・ダークグレーイッシュマゼンタメタリック1(パープル/ツートン)
・ブラックメタリックX(継続)
・シルキーホワイト(継続)
・ディープレッドメタリックK(継続)
2016 ~ 2017 SG28J ~ 60th Anniversary
2015/8月
ブラックの車体にインターカラー。
・ビビッドイエローソリッド2(イエロー)
2017 ~ 2017 SG28J ~ 2017/2月 Special Edition(500台限定)
専用エンブレム、ゴールドキャリパー採用、など。
カラー設定
・ディープパープリッシュブルーメタリックC(ヤマハレーシングブルー×シルバーツートン)

適合車種からパーツを絞込み検索

17件中 1件~17件

並び替え:

1. SS400チタンSP マジェスティ S BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) SS400チタンSP マジェスティ S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】SS400 JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。独自の隔壁構造により、心地よいサウンドと静粛性、また高速域を犠牲にせず扱いやすい中低速トルクという相反する条件を見事に両立いたしました。デザインはエッジの効いた菱形に近いシャープさが特徴です。取り付けには追加工を一切必要とせず、スタンダード感覚の利便性と耐久性を徹底的に追及することにより、気軽にカスタムをお楽しみいただけます。また、装着済みのスタンダードバッフル(JMCAタイプを除く)のほか付属のセミレーシングバッフルに交換するだけで音量や出力特性も3段階で調整が可能となっております。※JMCAタイプに関しましてはJMCA規約上バッフルの脱着は出来ませんので、予めご了承ください。新基準採用。スチールウールには耐熱800℃を誇るリバーライトを採用。さらにグラスウールには新世代消音材ADテックスを採用。結果、従来品に比べ耐久性が飛躍的に向上しました。

マフラー > マフラー
品番 内容量
G234-12-000 1個

2. パワーボックス フル Sチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 87,980 税込96,778
出荷目安:31日
SP忠男 パワーボックス フル Sチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
MA1-PB-04 1個 ヤマハ YAMAHAMAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)SチタンブルーJBK-SG28J/SG271/2BK-SG52J

3. パワーボックス フル R SP忠男

販売価格(税別) 66,980 税込73,678
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
MA1-PB-05 1個 ヤマハ YAMAHAMAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)RJBK-SG28J/SG271/2BK-SG52J

4. パワーボックス フル Rチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 91,980 税込101,178
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル Rチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
MA1-PB-03 1個 ヤマハ YAMAHAMAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)RチタンブルーJBK-SG28J/SG271/2BK-SG52J

5. パワーボックス フル S SP忠男

販売価格(税別) 63,980 税込70,378
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
MA1-PB-02 1個 ヤマハ YAMAHAMAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)SJBK-SG28J/SG271/2BK-SG52J

6. マジェスティS(-17/18) TT-Formula フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 81,980 税込90,178
出荷目安:21日
OVER RACING マジェスティS(-17/18) TT-Formula フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-52-03 1個 JMCA

7. マジェスティS(-17/18) TT-Formula RS フルチタン OVER RACING

販売価格(税別) 86,980 税込95,678
出荷目安:21日
OVER RACING マジェスティS(-17/18) TT-Formula RS フルチタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-52-04 1個 JMCA

8. CORSA-EV02 ステンレス マジェスティS~2017 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) CORSA-EV02 ステンレス マジェスティS~2017 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】政府認証/22年騒音規制対応

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
G234-64-000 1個 マジェスティS~2017

9. CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G234-65-001 1個 ヤマハ マジェスティS ~2017 JBK-SG28J JMCA認定/政府認証品

10. MAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)RチタンブルーJBK-SG28J/SG271 SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 MAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)RチタンブルーJBK-SG28J/SG271 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
MA1-PB-03 1個

11. MAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)SJBK-SG28J/SG271 SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 MAJESTY-S/SMAX(パワーボックス フル)SJBK-SG28J/SG271 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量
MA1-PB-02 1個

12. R-EVO SP チタンサイレンサー マジェスティ S BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO SP チタンサイレンサー マジェスティ S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-EVO JMCA認定バージョン SP。これまでのBEAMSサウンドはそのままに触媒搭載車輌にはハニカムキャタライザーを装備。従来の性能・音質を損なうことなく、排出ガス検査・騒音検査をパスし、環境にも配慮したまさに大人のアイテム。これからの時代にマッチしたサウンドチューンのベクトルです。スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングノウハウを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラー…それがR-EVO。BEAMSサウンドはそのままに、次世代の呼び声高き、NEWサウンドチューンのNEWモデルです。

マフラー > マフラー
品番 内容量
G234-53-007 1個

13. TT-Formula フルチタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula フルチタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】政府認証品、JMCA認定、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
16-52-03 1セット アルミ削り出しステー付属(アルマイト仕上げ) MAJESTY-S(14-)、対応型式:JBK-SG28J エキゾーストパイプ:チタン、サイレンサー:チタン テールパイプ:Φ27.2-Φ35、サイレンサー:350(TT-F)

14. CORSA-EVO2 チタン マジェスティS~2017 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) CORSA-EVO2 チタン マジェスティS~2017 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】政府認証/22年騒音規制対応

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
G234-65-000 1個 マジェスティS~2017

15. SS400SMB スーパーメタルブラック SP マジェスティS~2017 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS400SMB スーパーメタルブラック SP マジェスティS~2017 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】政府認証/22年騒音規制対応

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
G234-14-000 1個 マジェスティS~2017

16. SS400ヒートチタン SP マジェスティS~2017 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) SS400ヒートチタン SP マジェスティS~2017 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】政府認証/22年騒音規制対応

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合車種
G234-13-000 1個 マジェスティS~2017

17. MAJESTY S R-77Sサイクロン EXPORT SPEC(STBC) 政府認証 ヨシムラ

販売価格(税別)    
ヨシムラ MAJESTY S R-77Sサイクロン EXPORT SPEC(STBC) 政府認証 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】R-77Jサイクロンをダウンサイジングした「R-77S」サイクロンは、変形四角の断面でオリジナリティーを持ち、。カーボンのエンドキャップを装着することにより、スポーティかつ迫力のあるデザインに仕上がっております。STDマフラーと比べ約49%の軽量化(STD:5.9kg、R-77Sチタンカバー:3.0kg)に成功。性能は低中速度域でSTDを大きく上回り、高速度域まで伸びていきます。また、R-77Sサイレンサーは、迫力ある歯切れの良いサウンドを実現。ライディングの楽しさをより高めることができます。

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 質量(kg) タイプ 騒音値(dB)
110-364-5180B 1本 ヤマハ 3 STBC(チタンブルーカバー/カーボンエンドタイプ) 近接排気騒音:88(3750rpm)、加速走行騒音:82

戻る ページ 1 次へ