ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2016-16年式

SE86J 国内モデル FI ABS

ヤマハ N-MAX 125 [125cc] 2016-16年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBJ-SE86J 原動機型式 E3P8E 4st単気筒 水冷
フレームNo SE86J - ~ 排気量 124
タイヤ
110/70 - 13 48P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,955
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 740
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,115
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 127
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格 12V 10w
ガラス型式 T13
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2016 ~ 2016 SE86J ~ 2016/3月
国内モデル初、可変バルブシステム(VVA)搭載BLUE COREエンジン搭載。
二眼ヘッドライト(Hi時中央ビーム追加で3灯)、LEDコンビネーションテールランプ。
平成19年排出ガス規制適合。
カラー設定
・レッドメタリック7
・ホワイトメタリック6
・マットイエローイッシュグレーメタリック2(マットグレー)
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

15件中 1件~15件

並び替え:

1. パワーボックス フル Sチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 97,980 税込107,778
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル Sチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-02 1個 ヤマハ YAMAHANMAX(パワーボックス フル)SチタンブルーEBJ-SE86J/2BJ-SED6J

2. パワーボックス フル Rチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 97,980 税込107,778
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル Rチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-06 1個 ヤマハ YAMAHANMAX(パワーボックス フル)RチタンブルーEBJ-SE86J/2BJ-SED6J

3. パワーボックス フル S SP忠男

販売価格(税別) 72,980 税込80,278
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル S 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-01 1個 ヤマハ YAMAHANMAX(パワーボックス フル)SEBJ-SE86J/2BJ-SED6J

4. パワーボックス フル サイレントバージョンチタンブルー SP忠男

販売価格(税別) 97,980 税込107,778
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル サイレントバージョンチタンブルー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-04 1個 ヤマハ YAMAHANMAX(パワーボックス フル)SVチタンブルーEBJ-SE86J/2BJ-SED6J

5. パワーボックス フル サイレントバージョン SP忠男

販売価格(税別) 72,980 税込80,278
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル サイレントバージョン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-03 1個 ヤマハ YAMAHANMAX(パワーボックス フル)SVEBJ-SE86J/2BJ-SED6J

6. パワーボックス フル R SP忠男

販売価格(税別) 72,980 税込80,278
出荷目安:21日
SP忠男 パワーボックス フル R 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 適合メーカー 適合車種
NM1-PB-05 1個 ヤマハ YAMAHANMAX(パワーボックス フル)REBJ-SE86J/2BJ-SED6J

7. N-MAX125(16) TT-F チタン OVER RACING

販売価格(税別) 83,980 税込92,378
出荷目安:21日
OVER RACING N-MAX125(16) TT-F チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-54-05 1個 JMCA

8. N-MAX125(16) TT-F RS チタン OVER RACING

販売価格(税別) 88,980 税込97,878
出荷目安:21日
OVER RACING N-MAX125(16) TT-F RS チタン 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様
16-54-06 1個 JMCA

9. CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 79,980 税込87,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ ヒートチタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G244-65-001 1個 ヤマハ N-MAX EBJ-SE86J / 2BJ-SED6J JMCA認定/政府認証品

10. CORSA-EVOⅡ ステンレスサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別) 59,980 税込65,978
3営業日後以内
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ ステンレスサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 車種 仕様
G244-64-000 1個 ヤマハ N-MAX EBJ-SE86J / 2BJ-SED6J JMCA認定/政府認証品

11. POWERBOX FULL  S  TianBlue SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 POWERBOX FULL S TianBlue 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合 音量
NM1-PB-02 1本 4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1116021154 NMAX(EBJ-SE86J) 加速排気騒音:78db、近接排気騒音:82db

12. POWER BOX FULL S  SUS SP忠男

販売価格(税別)    
SP忠男 POWER BOX FULL S SUS 1本
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【用途】ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 仕様 適合 音量
NM1-PB-01 1本 4ストフルエキゾーストマフラー、政府認証:1116021154 NMAX(EBJ-SE86J) 加速排気騒音:78db、近接排気騒音:82db

13. TT-Formula チタン OVER RACING

販売価格(税別)    
OVER RACING TT-Formula チタン 1セット
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】エンジン取り付け部のヘッダー部分は強度確保のためステンレス製です。【用途】政府認証品、JMCA認定、ドレンボルト:○、オイルフィルター:○、センタースタンド:○、タンデム:○

マフラー > マフラー
品番 内容量 付属品 適合 材質 寸法(mm)
16-54-05 1セット アルミ削り出しマフラーステー付属 N-MAX(16-)、対応型式:EBL-SE86J エキゾーストパイプ:ステンレス、エンジン側エキゾーストヘッダーパイプ:ステンレス、テールパイプ:チタン、サイレンサー:チタン エキゾーストパイプ:Φ27.2、テールパイプ:Φ35、サイレンサー:350(TT-F)

14. CORSA-EVOⅡ チタンサイレンサー 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) CORSA-EVOⅡ チタンサイレンサー 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G244-65-000 1個 ヤマハ JMCA認定/政府認証品 N-MAX EBJ-SE86J / 2BJ-SED6J

15. R-EVO チタンサイレンサー SP 政府認証 BEAMS(ビームス)

販売価格(税別)    
BEAMS(ビームス) R-EVO チタンサイレンサー SP 政府認証 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】スタイリッシュかつクールなデザインに、レーシングテクノロジーを凝縮。静粛性と性能を兼ね備えたマフラーです。

マフラー > マフラー
品番 内容量 メーカー 仕様 車種
G244-53-007 1個 ヤマハ JMCA認定/政府認証品 N-MAX EBJ-SE86J / 2BJ-SED6J

戻る ページ 1 次へ