ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式
DG09J 丸目 ■車両型式:5VC1/2/3/4/5/6/7
ヤマハ TW225E [225cc] 2002-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2007 ~ 2007 | DG09J ~ | 20th Anniversary Special Edition カラー設定 ・ビビッドオレンジメタリック2 ・ベリーダークバイオレットメタリック1 |
| 2007 ~ 2007 | DG09J ~ | カラー設定 ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2002 ~ 2002 | DG09J 000101 ~ 004010 | TW200Eから排気量をアップ。 13kW(18PS)223ccエンジン。130mm大径リアブレーキ。 新シートカウル、丸型メーター、小型タンクキャップ、など採用。 カラー設定 ・ダークグレイッシュリーフグリーンメタリック1 ・レディッシュイエローカクテル1 ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
| 2003 ~ 2003 | DG09J 004011 ~ 005628 | カラー変更 ・ニューホワイト(ヘッドライトカバー同色、ブラック&ブラウンのツートンシート) ・シルバー3 ・ビビッドレッドカクテル1 |
| 2004 ~ 2004 | DG09J 009640 ~ 012339 | 全色カラー変更 ・ビビッドオレンジタリック2(トライパル模様グラフィック) ・マットブラック2(艶消しブラックにマット感) ・ニューホワイト |
| 2005 ~ 2005 | DG09J 012340 ~ 014482 | メインスイッチ、ハンドルクラウン変更。 カラー変更 ・マットブラック2 ・ニューホワイト ・ブルーメタリックC |
| 2006 ~ 2006 | DG09J 014543 ~ 016504 | カラー変更 ・ディープレッドメタリックK ・ブラックメタリックX ・ブルーイッシュホワイトカクテル1 |
適合車種からパーツを絞込み検索
【特長】セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで耐久性に優れた高品質なオイルクーラー。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持します。角ばった旧車によく似合うデザイン設計で、ご満足いただける逸品に仕上がりました。ホースの取廻しやコアサイズのバリエーション豊富。オイル取り出し、マウントステーをアクティブが車種別に専用設計し、車両への装着が容易。セトラブ製コアとアールズ製フィッティング&ホースで、耐久性に優れ高品質。パワーアップされたエンジンの上がりがちな油温度を一定に保ち、エンジンのコンディションを維持。※二輪車専用設計。。 Setrab製。クーラーコアメーカーのセトラブは四輪二輪を問わず、各種エンジン用のコアをはじめ医療機器に至るまで、様々な分野で活躍しています。軽量なコア本体はオイルの通路と冷却用の微細なフィンからなり、オイルの通路での循環ロスを少なくすることで冷却効率が高められています。 サイドカラー。ストレートオイルクーラーキットに使用されているサイドカラーです。セトラブ製コアに対応した長さで設計されています。 コアステー。アルミ削り出し、アルマイト仕上げのオイルクーラーステー。ストレートコア専用品となります。 取出しセット。車体よりオイルラインを確保するための取り出し部分。車種別に設計され、十分なクリアランスと高い精度を誇ります。 フィッティング。取出し側、コア側に使用するフィッテング。アールズ製を使用し、確実にオイルラインを接続します。ホースへの組み付けは、国内で専任のスタッフが行います。 サーモスタッド。油温によってオイル順路を変更するサーモスタット組み込み用キットも設定(一部車種のみ)。サーモスタットと併せてご注文ください。 コアガード。コアを飛び石などからガードします。ノーマルのコアガードと比べ網の目を細かくしています。ピンによる固定で装着も簡単です。(※オプション設定です。キットには含まれません。)
| 品番 | 内容量 | 主な適合車種 |
|---|---|---|
| 14054317B | 1セット | TW200 ALL/TW225 00-07 |
戻る ページ 1 次へ