ヤマハ トリッカー [250cc] 2004-07年式 オイル関連 Vesrah製

DG10J (XG250)■STD・タイプS

ヤマハ トリッカー [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG10J 原動機型式 G340E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG10J - ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 19 49P WT 120/90 - 16 63P WT
バッテリー YTZ7S 全長 1,980
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 124 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 600 備考 スロットル:930/950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
292
レベル
(mm)
125
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 DG10J ~ STD
2004/3月
空冷4stSOHC2バルブ単気筒、21ps/7500rpm。アルミメッキシリンダー、鍛造ピストン、新設計セミダブルクレードルフレーム。
燃料タンク6.0L。
ロゴ小文字「tricker」。
カラー設定
・シルバー3(シルバー/イエロー)
・マットブラック2(ブラック)
・ダークパープリッシュブルーメタリック2(青/ベージュ)
2005 ~ 2005 DG10J ~ STD
2005/4月
カラー継続
・シルバー3(シルバー×イエロー)
・マットブラック2(ブラック)
2005 ~ 2005 DG10J ~ タイプS
X系スポーツイメージ
2005/4月
オレンジ色ピンストライプ入専用ホイール、メタリック塗装タンクカバー採用。
カラー設定
・マットブラック2(ブラック×オレンジ)
2006 ~ 2007 DG10J ~ STD
ロゴ大文字「TRICKER」へ変更。
2006/3月
カラー変更
・ブラックメタリックJ
・シルバー3(シルバー)

2007/2月
カラー設定
・ブラックメタリックJ
・シルバー3(シルバー/イエロー)
2006 ~ 2007 DG10J ~ タイプS
X系スポーツイメージ
2006/3月
水圧転写グラフィックのサイドカバー、ブラック&オレンジのツートンシート、前後リムオレンジアルマイト処理。
ロゴ大文字「TRICKER」へ変更。
カラー継続
・ビビットオレンジメタリック2

2007/2月
カラー設定
・ビビットオレンジメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

1件中 1件~1件

並び替え:

1. オイルフィルター Vesrah

販売価格(税別) 1,098 税込1,208
0営業日後以内
Vesrah オイルフィルター 1個
レビュー: 4.22(76)

【特長】ベスラは、55年の歴史と技術の蓄積を持つ日本のメーカーです。商品は日本で生産されており純正品と同じ仕様で作られていますので、安心してご使用いただけます。

オイル関連 > オイルフィルタ
品番 内容量 主な適合純正品番 メーカー 主な適合車種 RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編
SF-2008 1個 YAMAHA:4D9-13440-00、5D3-13440-00、5TA-13440-00、5YP-E3440-00 ヤマハ YAMAHA/YZF-R125(08-17年式)、YAMAHA/T135(06-08年式)、YAMAHA/T135SE(06-08年式)、YAMAHA/WR250F(04-17年式)、YAMAHA/WR250R(08-17年式)、YAMAHA/WR250X(08-17年式)、YAMAHA/XG250(04-17年式)、YAMAHA/XT250(05-08年式)、YAMAHA/XT250(08年式)、YAMAHA/XT250(09-17年式)、YAMAHA/XT250X(06-17年式)、YAMAHA/YFM25R(08-14年式)、YAMAHA/YFM25RSE(09年式)、YAMAHA/YFM25RSE2(08-09年式)、YAMAHA/YFM25RSP(08年式)、YAMAHA/YFM25RSP(11年式)、YAMAHA/YP250(07年式)、YAMAHA/YP250(11-12年式)、YAMAHA/YP250(14年式)、YAMAHA/YP250(16年式)、YAMAHA/YZ250F(03-17年式)、YAMAHA/YZ250FX(15-17年式)、YAMAHA/WR450F(04-16年式)、YAMAHA/YFZ45(12-13年式)、YAMAHA/YFZ450(04-10年式)、YAMAHA/YFZ450BB(06-07年式)、YAMAHA/YFZ450LE(04年式)、YAMAHA/YFZ450R(09-13年式)、YAMAHA/YFZ450R(15-16年式)、YAMAHA/YFZ450RS(14-15年式)、YAMAHA/YFZ450RSE(10-12年式)、YAMAHA/YFZ450SE(05-06年式)、YAMAHA/YFZ450SP(06-08年式)、YAMAHA/YFZ450X(10-11年式)、YAMAHA/YFZ450XBB(10年式)、YAMAHA/YFZ450XSE(11年式)、YAMAHA/YFZ45SE(07年式)、YAMAHA/YFZ45YSS(16-17年式)、YAMAHA/YFZ45YSX(17年式)、YAMAHA/YZ450F(03-17年式)、YAMAHA/YZ450FX(17年式)、PGO/Tigra 125(14年式)、PGO/Tigra 150(14-15年式) 6

戻る ページ 1 次へ