ヤマハ JOG-C [50cc] 2001-02年式 ブレーキ関連 BRAKING製

SA16J (CV50A)リモコン無

ヤマハ JOG-C [50cc] 2001-02年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BB-SA16J 原動機型式 A125E 2st単気筒
フレームNo SA16J - 0042279 ~ 排気量 49
タイヤ
90/90 - 10 40J TL 90/90 - 10 40J TL
バッテリー GT4B-5/GT4L-BS 全長 1,670
スプロケット
二次減速比
プラグ
BPR7HS 本数 1
全幅 640
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,005
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 74
メインジェット
形状 TK丸型特大(H) 番数 ♯68
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 40w/40w
タイプ PH12
テイルライト
定格 12V 18w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2002 ~ 2002 SA16J ~ カラー設定
・ラジカルホワイト
・ヤマハブラック
・ベージュ
2001 ~ 2001 SA16J 0042279 ~ リモコンレスのCV50(JOG-5NK2)をベースに、装備をシンプルにした廉価版の、ベーシックモデル。
着色樹脂パーツやリアキャリアの代わりにテールステー装着。
カラー設定
・ラジカルホワイト
・ヤマハブラック
・ベージュ

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BRAKING YA12FI BRAKING

販売価格(税別) 8,998 税込9,898
2営業日後以内
BRAKING BRAKING YA12FI 1個
レビュー: 3.00(1)

【特長】定番モデルのROUND FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材を採用したリジットタイプ。純正リプレイスメントとしても、おすすめです。・フロント用

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65482 1個 GRAND AXIS100(98) [YA100_5FA1] フロント用
AXIS90(90) [YA90_3VR1] フロント用
AXIS90(91) [YA90_3VR2] フロント用
AXIS90(94) [YA90_3VR7] フロント用
AXIS90(97) [YA90_3VR8] フロント用
AXIS90(97) [YA90_3VR9] フロント用
CHAMP90(90) フロント用
JOG90(97) [CY90-3WF5_3WF] フロント用
JOG90(96) [CY90Z-3WF4_3WF] フロント用
JOG90(94) [CY90Z-3WF3_3WF] フロント用
JOG90(92) [CY90Z-3WF2_3WF] フロント用
JOG90(91) [CY90Z-3WF1_3WF] フロント用
JOG(04) [CV50A_5SU6] フロント用
JOG(04) [CV50A_5SU4] フロント用
JOG(03) [CV50R_5SU1] フロント用
JOG(03) [CV50A_5SU2] フロント用
JOG SPORT EDITION(88) [CG50Z_3CP1] フロント用
JOG Z(92) [YG50Z_3YK2] フロント用
JOG Z(00) [YV50Z_5EM4] フロント用
JOG Z(00) [YV50Z_5EM3] フロント用
JOG Z(99) [YV50Z_5EM2] フロント用
JOG Z(94) [YG50Z_3YK6] フロント用
JOG Z(91) [YG50Z_3YK1] フロント用
JOG Z(93) [YG50Z_3YK4] フロント用
JOG ZR(96) [YG50Z_3YK8] フロント用
JOG ZR(07) [CV50ZR_5SW7] フロント用
JOG ZR(06) [CV50ZR_5SW5] フロント用
JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW3] フロント用
JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW2] フロント用
JOG ZR(03) [CV50ZR_5SW1] フロント用
JOG ZR(02) [CV50ZR_5PT2] フロント用
JOG ZR(01) [CV50ZR_5PT1] フロント用
JOG ZR(00) [YG50Z_3YKB] フロント用
JOG ZR(98) [YG50Z_3YKA] フロント用
JOG ZR(97) [YG50Z_3YK9] フロント用
JOG ZR(96) [YG50Z_3YK7] フロント用
JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3M] フロント用
JOG ZR(09) [CE50ZR_3P33] フロント用
JOG ZR(11) [CE50ZR_3P38] フロント用
JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3B] フロント用
JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3J] フロント用
JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3E] フロント用
JOG ZS(92) [YG50ZS_3YK3] フロント用
JOG ZⅡ(06) [CV50ZⅡ_5SW6] フロント用
JOG ZⅡ(04) [CV50ZⅡ_5SW4] フロント用
JOG ZⅡ(98) [YV50Z_5EM1] フロント用
JOG ZⅡ(07) [CV50ZⅡ_5SW8] フロント用
Super JOG Z(93) [A-3YK4] フロント用
Super JOG Z(94) [A-3YK6] フロント用
Super JOG ZR(96) [A-3YK] フロント用
Super JOG ZR(95) [A-3YK7] フロント用
Super JOG ZR(97) [A-3YK] フロント用
Super JOG ZR(98) [A-3YK] フロント用
Super JOG ZR(99) [BB-SA13J] フロント用
ZIP FAST RIDER 50(93) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(94) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(95) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(96) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(97) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(98) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(99) フロント用

2. BRAKING YA12FID BRAKING

販売価格(税別) 9,498 税込10,448
2営業日後以内
BRAKING BRAKING YA12FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65464 1個 GRAND AXIS100(98) [YA100_5FA1] フロント用
AXIS90(90) [YA90_3VR1] フロント用
AXIS90(91) [YA90_3VR2] フロント用
AXIS90(94) [YA90_3VR7] フロント用
AXIS90(97) [YA90_3VR8] フロント用
AXIS90(97) [YA90_3VR9] フロント用
CHAMP90(90) フロント用
JOG90(97) [CY90-3WF5_3WF] フロント用
JOG90(96) [CY90Z-3WF4_3WF] フロント用
JOG90(94) [CY90Z-3WF3_3WF] フロント用
JOG90(92) [CY90Z-3WF2_3WF] フロント用
JOG90(91) [CY90Z-3WF1_3WF] フロント用
JOG(04) [CV50A_5SU6] フロント用
JOG(04) [CV50A_5SU4] フロント用
JOG(03) [CV50R_5SU1] フロント用
JOG(03) [CV50A_5SU2] フロント用
JOG SPORT EDITION(88) [CG50Z_3CP1] フロント用
JOG Z(92) [YG50Z_3YK2] フロント用
JOG Z(00) [YV50Z_5EM4] フロント用
JOG Z(00) [YV50Z_5EM3] フロント用
JOG Z(99) [YV50Z_5EM2] フロント用
JOG Z(94) [YG50Z_3YK6] フロント用
JOG Z(91) [YG50Z_3YK1] フロント用
JOG Z(93) [YG50Z_3YK4] フロント用
JOG ZR(96) [YG50Z_3YK8] フロント用
JOG ZR(07) [CV50ZR_5SW7] フロント用
JOG ZR(06) [CV50ZR_5SW5] フロント用
JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW3] フロント用
JOG ZR(04) [CV50ZR_5SW2] フロント用
JOG ZR(03) [CV50ZR_5SW1] フロント用
JOG ZR(02) [CV50ZR_5PT2] フロント用
JOG ZR(01) [CV50ZR_5PT1] フロント用
JOG ZR(00) [YG50Z_3YKB] フロント用
JOG ZR(98) [YG50Z_3YKA] フロント用
JOG ZR(97) [YG50Z_3YK9] フロント用
JOG ZR(96) [YG50Z_3YK7] フロント用
JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3M] フロント用
JOG ZR(09) [CE50ZR_3P33] フロント用
JOG ZR(11) [CE50ZR_3P38] フロント用
JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3B] フロント用
JOG ZR(15) [CE50ZR_3P3J] フロント用
JOG ZR(13) [CE50ZR_3P3E] フロント用
JOG ZS(92) [YG50ZS_3YK3] フロント用
JOG ZⅡ(06) [CV50ZⅡ_5SW6] フロント用
JOG ZⅡ(04) [CV50ZⅡ_5SW4] フロント用
JOG ZⅡ(98) [YV50Z_5EM1] フロント用
JOG ZⅡ(07) [CV50ZⅡ_5SW8] フロント用
Super JOG Z(93) [A-3YK4] フロント用
Super JOG Z(94) [A-3YK6] フロント用
Super JOG ZR(96) [A-3YK] フロント用
Super JOG ZR(95) [A-3YK7] フロント用
Super JOG ZR(97) [A-3YK] フロント用
Super JOG ZR(98) [A-3YK] フロント用
Super JOG ZR(99) [BB-SA13J] フロント用

ZIP FAST RIDER 50(93) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(94) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(95) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(96) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(97) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(98) フロント用
ZIP FAST RIDER 50(99) フロント用

戻る ページ 1 次へ