ヤマハ ST225ブロンコ [225cc] 1997-99年式 ブレーキ関連 NTB製

5BT ■車両型式:5BT1

ヤマハ ST225ブロンコ [225cc] 1997-99年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
5BT 原動機型式 5BT 4st単気筒 空冷
フレームNo 5BT - 001072 ~ 排気量 223
タイヤ
2.75 - 19 43P WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー YTZ7S 全長 2,030
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8EA 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,140
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 108
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯117.5
ケーブル長
クラッチ 960 チョーク メーター スロットル 1,035
ブレーキ前 1040 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
331
レベル
(mm)
125
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1997 ~ 1999 5BT ~ カラー設定
・ライトグレーメタリック3
1997 ~ 1999 5BT 001072 ~ セロー225のフレームとエンジンをベース。
カラー設定
・ライトレディッシュイエローソリッド1
・ライトグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 二輪車用ブレーキシュー NTB

販売価格(税別) 1,498 税込1,648
5営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキシュー 1個
レビュー: 4.33(274)

【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! 。スプリング同梱

ブレーキ関連 > ブレーキシュー
品番 内容量 パーツNo. 適合車種 主な適合車種 メーカー
A6-BS3AC 1個 3AC-W2536-00 ジョグCY50(3KJ1~H)、YG50(3YK1~A)(R)、
JOGポシェCY50H(R)、
V50メイト(3AC1~6、4AT1~5)(F,R)、
ビーノYJ50R(5AU1~D)(R)、
ジョグYV50(SA01J、SA04J)(R)
ジョグCY50,YG50,JOGポシェCY50H,(R)、
V50メイト(F,R)、ジョグYV50(SA01J、SA04J)(R)
ヤマハ

2. 二輪車用ブレーキパッド NTB

販売価格(税別) 1,698 税込1,868
3営業日後以内
NTB 二輪車用ブレーキパッド 1セット(2枚)
レビュー: 4.42(132)

【特長】カッパーフリー(銅フリー)磨材を採用。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 パーツNo. 主な適合車種 適合メーカー
A61-003YN 1セット(2枚) 4JG-W0045-00 TW200M/N/P/R 00~03(F)・TW200E 00~01 95~00.96(F) ヤマハ

戻る ページ 1 次へ