ヤマハ セロー225 [225cc] 1989-93年式 ブレーキ関連

1KH (XT225)セル付き初期型 ■車両型式:3RW1/2/4/5  ・(XT225S)3RW3

ヤマハ セロー225 [225cc] 1989-93年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
1KH 原動機型式 1KH 4st単気筒 空冷
フレームNo 1KH - 034101 ~ 132000 排気量 223
タイヤ
2.75 - 21 4PR WT 120/80 - 18 62P WT
バッテリー GTX7L-BS(縦置) 全長 2,070
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR8ES-L(DR8EA)/X24ESR-U 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 120 備考
全高 1,160
ブレーキ
シングルディスク ドラム 備考
重量 106
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 880 チョーク メーター スロットル 1,035
ブレーキ前 1100 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 30w/30w
タイプ PH7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
355
レベル
(mm)
147
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.00 L
フィルタ
交換時
1.10 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1989 ~ 1993 1KH 034101 ~ 056000 フルモデルチェンジ
セル付き、タンク容量アップ、など。
カラー設定
・フォレストグリーン
・フレンチブルー
・チタニックグレーメタリック
1991 ~ 1991 1KH 056001 ~ 080000 グラフィック変更、常時点灯式ヘッドライト採用。
カラー変更
・チャビィレッド
・フォレストグリーン
・フレンチブルー
1992 ~ 1992 1KH 080101 ~ 102000 1992/4月
カラー変更
・ファラウェイブルー
・チャビィレッド
・フォレストグリーン
1992 ~ 1992 1KH 102101 ~ 109000 1992/3月 ハイグレード仕様 7thアニバーサリー
リザーバー付きリアショック、テンションバー付きアルミハンドル、ブラッシュガード、など。
1993 ~ 1993 1KH 128101 ~ 132000 4JG1と併売(白/緑のみ)
カラー設定
・フォレストグリーン

適合車種からパーツを絞込み検索

6件中 1件~6件

並び替え:

1. NISSIN Bマスター11MMクロ/シルバー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
2営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) NISSIN Bマスター11MMクロ/シルバー 1個
レビュー: 5.00(1)

【特長】定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。。タンクステー、ブレーキスイッチも付属した安心のボルトオン設計。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップが魅力。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
78593 1個 NC700X/S(12-13)・CBR250R(11-12)・NC750X(14-/RC72 ABS不可)

2. Fマスターシリンダ11 クロ.AJショートレバ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Fマスターシリンダ11 クロ.AJショートレバ 1個
レビュー: 5.00(2)

【特長】ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップ。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは4段階調整可能。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量
43337 1個

3. Fマスターシリンダ11 クロ/シルバーショート DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Fマスターシリンダ11 クロ/シルバーショート 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップ。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは4段階調整可能。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
49016 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

4. Fマスターシリンダ11ミリ(AJショートレバ) DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) Fマスターシリンダ11ミリ(AJショートレバ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップ。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは4段階調整可能。ハンドル外径Φ22.2専用。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
26854 1個 XJR1300 2007-2017年式:11年まで適合

5. NISSIN Bマスター11MMクロ/クロ DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 11,980 税込13,178
4営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) NISSIN Bマスター11MMクロ/クロ 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】定番の横型タンク別体式ブレーキマスター。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップがカスタムの幅を広げます!。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。アルミタンクステー、ブレーキスイッチ(平端子2極タイプ)も付属した安心のボルトオン設計。レバーアジャストは6段階調整可能。リザーバータンクホース長=70mm。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。ブレーキホースの取出方向角度がノーマルとは異なります。ガスケットは必ず新品に交換してください。ダブルバンジョーで3枚、シングルバンジョーで2枚は必要です。。タンクステー、ブレーキスイッチも付属した安心のボルトオン設計。ノーマル車両のマスターシリンダーピストン径やカラーに合わせて選べる幅広いラインアップが魅力。

ブレーキ関連 > その他ブレーキパーツ
品番 内容量 主な適合車種
78594 1個 NC700X/S(12-13)・CBR250R(11-12)・NC750X(14-/RC72 ABS不可)

6. BRAKING YA39FID BRAKING

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
2営業日後以内
BRAKING BRAKING YA39FID 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】カスタムの定番。WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルのSK2と同一素材とWAVEコンセプトを採用したリジットタイプのディスクローター。高性能なディスクローターでありながらリーズナブルな価格帯は、純正リプレイスメントとしてもおすすめします。・フロント用【用途】カスタムの定番!WAVE FIXEDローター。ハイエンドモデルSK2と同一素材+WAVEコンセプトを採用したリジットタイプ。

ブレーキ関連 > ディスクローター
品番 内容量 適合車種
65476 1個 TRICKER250(04) [XG250-5XT1_DG10J] フロント用
TRICKER250(05) [XG250-5XT2_DG10J] フロント用
TRICKER250(06) [XG250-5XT4_DG10J] フロント用
TRICKER250(07) [XG250-5XT6_DG10J] フロント用
TRICKER250(08) [XG250-5XT8_DG16J] フロント用
TRICKER250(08) [XG250-5XT9_DG16J] フロント用
TRICKER250(10) [XG250-5XTA_DG16J] フロント用
TRICKER250(14) [XG250-5XTB_DG16J] フロント用

TRICKER250 S(06) [XG250S-5XT5_DG10J] フロント用

BRONCO(97) [5BT1_ST225] フロント用

SEROW225(86) [1RF0_XT225YSP] フロント用
SEROW225(87) [2LN0_XT225] フロント用
SEROW225(89) [3RW1_XT225] フロント用
SEROW225(91) [3RW2_XT225] フロント用
SEROW225(92) [3RW3_XT225S] フロント用
SEROW225(92) [3RW4_XT225] フロント用
SEROW225(93) [4JG1_XT225W] フロント用
SEROW225(95) [4JG2_XT225W] フロント用
SEROW225(96) [4JG4_XT225W] フロント用
SEROW225(97) [4JG5_XT225WE] フロント用
SEROW225(98) [4JG6_XT225WE] フロント用
SEROW225(00) [5MP1_XT225WE] フロント用
SEROW225(02) [5MP2_XT225WE] フロント用
SEROW225(03) [5MP3_XT225WE] フロント用
SEROW225(04) [5MP4_XT225WE] フロント用

TW225E(02) [5VC1] フロント用
TW225E(03) [5VC2] フロント用
TW225E(04) [5VC3] フロント用
TW225E(05) [5VC4] フロント用
TW225E(06) [5VC5] フロント用

TW200E(00) [TW200E-5LB1_DG07J] フロント用
TW200E(01) [TW200E-5LB2_DG07J] フロント用

TW125(02) [5SR1] フロント用
TW125(03) [5SR3] フロント用
TW125(04) [5SR5] フロント用

戻る ページ 1 次へ