ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2023-25年式 タイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)製

SEK1J MWS125C(タイ生産)BLUE COREエンジン FI ABS

ヤマハ トリシティ125 [125cc] 2023-25年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
8BJ-SEK1J 原動機型式 E34AE 4st単気筒 水冷
フレームNo SEK1J - ~ 排気量 124
タイヤ
90/80 - 14 43P TL 130/70 - 13 57P TL
バッテリー YTZ7V 全長 1,995
スプロケット
二次減速比
プラグ
CPR8EA-9 本数 1
全幅 750
チェーン
サイズ リンク数 備考 Vベルト
全高 1,215
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 168
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格
タイプ
テイルライト
定格
ガラス型式
口金形状

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 T13 T13
口金形状 ウェッジ(中) ウェッジ(中)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
0.90 L
フィルタ
交換時
L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2023 ~ 2023 SEK1J ~ 2023/4月 モデルチェンジ
水冷4stSOHC4バルブ単気筒。新BLUE COREエンジン搭載。可変バルブシステム(VVA)搭載。
型式変更(2BK→8BK)
平成32年(令和2年)排出ガス規制適合。
Smart Motor Generator、Stop & Start System、LMWアッカーマン・ジオメトリ。
新フレーム、新Rサス。スマートフォン用専用アプリ対応。
LED装備シート下トランク、DCジャック。
カラー設定
・ダークグレイッシュブルーソリッドB
・ホワイトメタリック6
・マットグレーメタリック3
2024 ~ 2025 SEK1J ~ 2024/4月
カラー変更
・マットライトグリーン(新色)
・ホワイトメタリック6
・マットグレーメタリック3

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 8,898 税込9,788
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ パターン タイヤ幅(mm)
MCS60020 1本 13 130/70-13 M/C 63P TL BATTLAX SC 130

2. BATTLAX SC BRIDGESTONE(ブリヂストン)

販売価格(税別) 6,398 税込7,038
2営業日後以内
BRIDGESTONE(ブリヂストン) BATTLAX SC 1本
レビュー: 4.12(8)

【特長】BATTLAX SC パタンのスクーター用バイアスタイヤサイズラインナップを新たに拡大!【用途】フロント

タイヤ > タイヤ
品番 内容量 リム径(inch) タイヤサイズ タイプ 速度記号/荷重表示
MCS60034 1本 14 90/80-14 49P TL TL 49P

戻る ページ 1 次へ