ヤマハ T-MAX [500cc] 2008-12年式 ブレーキパッド Vesrah製

SJ08J (XP500) FI ■車両型式:4B53/R/S/1UD1/2

ヤマハ T-MAX [500cc] 2008-12年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-SJ08J 原動機型式 J408E 並列2気筒 水冷
フレームNo SJ08J - ~ 排気量 499
タイヤ
120/70 R 15 56H TL 160/60 R 15 67H TL
バッテリー YTZ10S(横置) 全長 2,195
スプロケット
二次減速比 2.262
プラグ
CR7E 本数 2
全幅 775
チェーン
サイズ リンク数 備考 ベルトドライブ
全高 1,445
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 222
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 55w
タイプ H7
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
517
レベル
(mm)
87
種類 G10
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.80 L
フィルタ
交換時
2.90 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2008 ~ 2009 SJ08J ~ 2008/7月 モデルチェンジ
新設計オールアルミ製フレーム採用。
前後15インチタイヤ。
カラー設定
・レディッシュイエローカクテル1(イエロー)
・ダルパープリッシュブルーメタリックX(ブルー)
・ブラックメタリックX
2010 ~ 2010 SJ08J ~ 2009/11月 10周年記念モデル
TMAX 10th Anniversary WHITEMAX
コックピットなどへのカーボン柄水圧転写パーツ織込み。
ツートンカラーホイール。
ツートンシート。
10th Anniversary専用エンブレム採用など、専用ホワイト色採用。
カラー設定
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
2010 ~ 2011 SJ08J ~ 2010/8月
フロントカウルのサイドに音叉マーク。
カラー変更
・ハイテックシルバー(新色)
・ブラックメタリックX
2011 ~ 2011 SJ08J ~ TMAX WGP50th Anniversary Edition(1000台限定)
2011/7月
2012 ~ 2012 SJ08J ~ 2012/3月 マイナーチェンジ
前後ホイールリム部の切削加工(ツートンカラー化)、ブロンズカラーのメーターパネルとホワイトLEDメーター、ホワイト車のみツートンシート、シルバーアルマイトのFブレーキキャリパキャップ採用、など。
カラー追加
・ブルーイッシュホワイトカクテル1(新色)
・ブラックメタリックX

適合車種からパーツを絞込み検索

3件中 1件~3件

並び替え:

1. ブレーキパッド(シンタードメタル) Vesrah

販売価格(税別) 5,998 税込6,598
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(シンタードメタル) 1セット
レビュー: 4.44(9)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
VD-248/2JL 1セット 4B5-25805-00 T-MAX 2008-2012年式:フロントに使用 YAMAHA/XP500(08-12年式)F、YAMAHA/XP500A(13-16年式)F、YAMAHA/XP530A(12-17年式)F、YAMAHA/XP530A(17年式)F、YAMAHA/XP530A(15-17年式)F、YAMAHA/XP530D-A(17年式)F

2. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
4営業日後以内
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-275 1セット 1B7-W0046-00 YAMAHA/CP250(05-14年式)R、YAMAHA/CP250(16-17年式)R YAMAHA/CP250(05-14年式)R、YAMAHA/CP250(16-17年式)R、YAMAHA/CP250(15年式)R、YAMAHA/CP250(05-10年式)R、YAMAHA/YP250(07-14年式)R、YAMAHA/YP250G(04-06年式)R、YAMAHA/YP400(04年式)R、YAMAHA/YP400(05-14年式)R、YAMAHA/YP400G(05-14年式)R、YAMAHA/XP500(04-07年式)R、YAMAHA/XP500(08-12年式)R

3. ブレーキパッド(レジンパッド) Vesrah

販売価格(税別) 4,798 税込5,278
出荷目安:7日
Vesrah ブレーキパッド(レジンパッド) 1セット
レビュー: 4.62(16)

【特長】ベスラの語源は、ベスト ストップ ライニングの頭文字をとり、最善の制動力を発揮するブレーキを意味しています。ベスラは日本製品であり、日本をはじめとして、米国、ヨーロッパ、世界各国のユーザーにご愛顧をしていただいております。国産車から外車までメーカー別の品揃え、スクーター、スポーツバイク、ネイキット、ダートバイク、ATVなど車種別の品揃え。『安心,安全,信頼』がベスラのキーワードです。

ブレーキ関連 > ブレーキパッド
品番 内容量 主な適合純正品番 主な適合車種 適合車種
SD-248/2 1セット 4B5-25805-00 YAMAHA/XP500(08-12年式)F、YAMAHA/XP500A(13-16年式)F、YAMAHA/XP530A(12-17年式)F、YAMAHA/XP530A(17年式)F、YAMAHA/XP530A(15-17年式)F、YAMAHA/XP530D-A(17年式)F YAMAHA/XP500(08-12年式)F、YAMAHA/XP500A(13-16年式)F、YAMAHA/XP530A(12-17年式)F、YAMAHA/XP530A(17年式)F、YAMAHA/XP530A(15-17年式)F、YAMAHA/XP530D-A(17年式)F

戻る ページ 1 次へ