ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1995-97年式 電装品 DAYTONA(デイトナ)製

4KG ■車両型式:4KG2

ヤマハ XJR1200 [1200cc] 1995-97年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
4KG 原動機型式 4CC 並列4気筒 空冷
フレームNo 4KG - 020101 ~ 排気量 1,188
タイヤ
130/70 ZR 17 62W TL 170/60 ZR 17 72W TL
バッテリー YTX14-BS 全長 2,170
スプロケット
17 38 二次減速比 2.240
プラグ
DPR8EA-9 本数 4
全幅 765
チェーン
サイズ 532 リンク数 110 備考
全高 1,120
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 255
メインジェット
形状 ミクニ丸型大(B) 番数 ♯95
ケーブル長
クラッチ 1,230 チョーク 930 メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 600 備考 スロットル:960/1010 ブレーキ前:ダイレクト(R)830・(L)870
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 21w/5w 12V 21w
ガラス型式 S25 S25
口金形状 BAY15D BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
456
レベル
(mm)
163
種類 G5
エンジンオイル量
オイル
交換時
3.00 L
フィルタ
交換時
3.35 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
1995 ~ 1997 4KG 020101 ~ 1995/3月 マイナーチェンジ
brembo製Fブレーキキャリパー採用。
ヤマハ独自衝撃吸収新素材ワイラックス使用のワイラックスシート。
カラー変更
・ニューシルバーダスト
・ブラック2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. ハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別) 6,298 税込6,928
3営業日後以内
DAYTONA(デイトナ) ハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.83(12)

【特長】国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。メンテナンスフリー(MF)バッテリー!瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった、高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 型式 主な適合車種 幅(mm) 質量(kg)
92888 1個 DYTX14-BS CB1300SUPER FOUR (98-00)、ZRX1200R (05-07) 151 4.62

2. デイトナハイパフォーマンスバッテリー DAYTONA(デイトナ)

販売価格(税別)    
DAYTONA(デイトナ) デイトナハイパフォーマンスバッテリー 1個
レビュー: 4.50(6)

【特長】高性能で安全性も高い、バイクに適したNanoGELバッテリー。瞬間放電能力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。 電解液が注入済みのため開封後すぐに使用できます。国産から外車まで幅広くカバーする豊富なラインアップ。・充放電のサイクル寿命が従来のメンテナンスフリー(MF)バッテリーに比べ1.5倍(デイトナ社比)を実現。自己放電が少ないため、バイクに乗らない期間があっても安心。※NanoGELバッテリーの自己放電率が3%-5%に対し、希硫酸バッテリーは5%-10%。・使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。※NanoGELバッテリーの使用温度範囲が-40℃-60℃に対し、希硫酸バッテリーは-18℃-55℃。・電解液をジェル状とすることで、転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐振性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。高性能で安全性も高いバイクに適したNanoGELバッテリー。充放電のサイクル寿命が従来のMFバッテリーに比べ1.5倍(当社比)を実現。自己放電が少ない為、バイクに乗らない期間があっても安心。(自己放電率NanoGELバッテリー3%~5%、希硫酸バッテリー5%~10%)。暑い夏、寒い冬にも適した性能。使用温度環境もより厳しい条件で使用可能となりました。(使用温度範囲NanoGEL -40℃~60℃、希硫酸バッテリー‐18℃~55℃)。NanoGELの利点とは、電解液をゲル状とすることで転倒時に電解液が漏れる心配がありません。気密性も高く、安心安全、さらに耐震性能も希硫酸バッテリーに比べ高いです。瞬間放電力も高く、充電時間も短くなった高性能バッテリー。電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 幅(mm) 型式 質量(kg)
92888 1個 (10時間率)12V12 151 DYTX14-BS 4.62

戻る ページ 1 次へ