ヤマハ トリッカー [250cc] 2004-07年式 バッテリー BOSCH(ボッシュ)製

DG10J (XG250)■STD・タイプS

ヤマハ トリッカー [250cc] 2004-07年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
BA-DG10J 原動機型式 G340E 4st単気筒 空冷
フレームNo DG10J - ~ 排気量 249
タイヤ
80/100 - 19 49P WT 120/90 - 16 63P WT
バッテリー YTZ7S 全長 1,980
スプロケット
15 45 二次減速比 3.000
プラグ
DR7EA 本数 1
全幅 800
チェーン
サイズ 428 リンク数 124 備考
全高 1,145
ブレーキ
シングルディスク ディスク 備考
重量 120
メインジェット
形状 番数
ケーブル長
クラッチ 970 チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 1150 ブレーキ後 600 備考 スロットル:930/950
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 21w/5w
ガラス型式 S25
口金形状 BAY15D

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BA15S BA15S

フォークオイル
L R

(cc)
292
レベル
(mm)
125
種類 G15
エンジンオイル量
オイル
交換時
1.20 L
フィルタ
交換時
1.30 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2004 ~ 2005 DG10J ~ STD
2004/3月
空冷4stSOHC2バルブ単気筒、21ps/7500rpm。アルミメッキシリンダー、鍛造ピストン、新設計セミダブルクレードルフレーム。
燃料タンク6.0L。
ロゴ小文字「tricker」。
カラー設定
・シルバー3(シルバー/イエロー)
・マットブラック2(ブラック)
・ダークパープリッシュブルーメタリック2(青/ベージュ)
2005 ~ 2005 DG10J ~ STD
2005/4月
カラー継続
・シルバー3(シルバー×イエロー)
・マットブラック2(ブラック)
2005 ~ 2005 DG10J ~ タイプS
X系スポーツイメージ
2005/4月
オレンジ色ピンストライプ入専用ホイール、メタリック塗装タンクカバー採用。
カラー設定
・マットブラック2(ブラック×オレンジ)
2006 ~ 2007 DG10J ~ STD
ロゴ大文字「TRICKER」へ変更。
2006/3月
カラー変更
・ブラックメタリックJ
・シルバー3(シルバー)

2007/2月
カラー設定
・ブラックメタリックJ
・シルバー3(シルバー/イエロー)
2006 ~ 2007 DG10J ~ タイプS
X系スポーツイメージ
2006/3月
水圧転写グラフィックのサイドカバー、ブラック&オレンジのツートンシート、前後リムオレンジアルマイト処理。
ロゴ大文字「TRICKER」へ変更。
カラー継続
・ビビットオレンジメタリック2

2007/2月
カラー設定
・ビビットオレンジメタリック2

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別) 12,980 税込14,278
1営業日後以内
BOSCH(ボッシュ) 12V高性能VRLA(制御弁式)バッテリー液入り 1個
レビュー: 2.38(8)

【特長】高性能オートバイ用バッテリー。こちらの商品は電解液入充電済みタイプになっております。「MEGA POWER RIDE」安心のメンテナンスフリー、完全密閉タイプで漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 幅(mm)
RBTZ7S-N 1個 6.0(10時間率) YTZ7S FTZ7S 70

2. 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) BOSCH(ボッシュ)

販売価格(税別)    
BOSCH(ボッシュ) 12V高始動形VRLA(制御弁式)バッテリー液入り(RBTZシリーズ) 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】BOSCH(ボッシュ)・高性能オートバイ用バッテリー。AGM技術と特殊エキスパンダの採用により小型化と容量の拡大の良質。従来のカルシウムバッテリーと比べ約3倍の放充電が可能。「MEGA POWER RIDE」 安心のメンテナンスフリー、漏液を抑えた構造、自己放電を抑制、優れた回復力、優れたエンジン始動性能を装備しています。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 バッテリー容量(Ah) 他社参考品番(GSユアサ) 他社参考品番(FURUKAWA) 電圧(V)
RBTZ7S 1個 6.0(10時間率) YTZ7S FTZ7S 12

戻る ページ 1 次へ