ヤマハ MT-07 [700cc] 2014-17年式 バッテリー ACDelco製

RM07 FI ■(STD)1WS3/SK/SN ・(STD ABS)1XB4/BG/BK

ヤマハ MT-07 [700cc] 2014-17年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。

車種詳細

型式
EBL-RM07J 原動機型式 M403E 直列2気筒 水冷
フレームNo RM07 - ~ 排気量 689
タイヤ
120/70 ZR 17 58W TL 180/55 ZR 17 73W TL
バッテリー YTZ10S(縦置) 全長 2,085
スプロケット
16 43 二次減速比 2.687
プラグ
LMAR8A-9 本数 2
全幅 745
チェーン
サイズ 525 リンク数 108 備考
全高 1,090
ブレーキ
Wディスク ディスク 備考
重量 179
メインジェット
形状 FI 番数
ケーブル長
クラッチ チョーク メーター スロットル
ブレーキ前 ブレーキ後 備考
ヘッドライト
ロービーム
定格 12V 60w/55w
タイプ H4
テイルライト
定格 12V 5w
ガラス型式 T10
口金形状 ウェッジ(中)

ウィンカー
フロント リア
定格 12V 10w 12V 10w
ガラス型式 G18 G18
口金形状 BAU15S(角度ピン) BAU15S(角度ピン)

フォークオイル
L R

(cc)
レベル
(mm)
種類
エンジンオイル量
オイル
交換時
2.30 L
フィルタ
交換時
2.60 L
   
   
ミラー取付ネジ穴径
サイズ mm
販売期間 フレームNO 履歴内容
2014 ~ 2014 RM07 ~ STD ABS(182kg)
軽量&コンパクト、新設計フレーム、ビジュアル、新スタイルダブルデッキストラクチャー、など。
カラー設定
・マットグレーメタリック3
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ビビッドレッドカクテル1
2014 ~ 2015 RM07 ~ STD ABS無し(179kg)
軽量&コンパクト(北米仕様はFZ-07)、新設計フレーム、ビジュアル表示マルチファンクションメーター、新スタイルダブルデッキストラクチャー、など。
カラー設定
・マットグレーメタリック3
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・ビビッドレッドカクテル1
2015 ~ 2015 RM07 ~ STD ABS
カラー追加
・マットシルバー1
ホイールとフレームをレースブルーとする。
2016 ~ 2016 RM07 ~ STD ABS
2016/2月
カラー追加
・マットシルバー1(新色)
・ディープレッドメタリックK(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットグレーメタリック3
2016 ~ 2016 RM07 ~ STD ABS無し
2016/2月
カラー追加
・ディープレッドメタリックK(新色)
・ブルーイッシュホワイトカクテル1
・マットグレーメタリック3
2017 ~ 2017 RM07 ~ STD ABS無し
ABS車はモデルチェンジで型式変更(EBL→2BL)、エンジン変更(M403E→M410E)。
2017/2月
カラー変更
・マットダークグレーメタリック6(マットグレー)新グラフィックロゴ
・ブルーイッシュホワイトパール1(ホワイト)

適合車種からパーツを絞込み検索

2件中 1件~2件

並び替え:

1. 2輪用液入りバッテリー ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液入りバッテリー 1個
レビュー: まだレビューはありません。(0)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ10S 1個 12 8.6 150×87×93 T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合

2. 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) ACDelco

販売価格(税別)    
ACDelco 2輪用液別バッテリー(電解液注入済タイプ) 1個
レビュー: 3.38(8)

【特長】世界のAC-DELCOブランド。シールドタイプ、メンテナンスフリータイプの二輪車用バッテリーです。こちらの商品は電解液注入済みタイプになっております。電解液注入済みタイプは液別タイプの2輪用バッテリーにあらかじめ液入れを行った状態で出荷しております。そのため面倒な毒物及び劇物取締法に基づく『譲受書』の回収は必要ありません。(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)【用途】バイク用バッテリー

電装品 > バッテリー
品番 内容量 電圧(V) バッテリー容量(Ah) 寸法(長さ×幅×高さ)(mm) 主な適合車種
DTZ10-BS 1個 12 8.6 150×87×93 T-MAX 2008-2012年式:08/7-(キック式)に適合

戻る ページ 1 次へ