ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2003-04年式 バッテリー 台湾GS製
欧州/南アフリカ FI ■5SL 前期
ヤマハ YZF-R6 [600cc] 2003-04年式のバイクパーツ、バイク用品・アクセサリー、スクーターの部品など、修理やメンテナンス・補修で必要なパーツが揃っています。
車種詳細
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ヘッドライト
|
テイルライト
|
ウィンカー
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
フォークオイル
|
エンジンオイル量
|
ミラー取付ネジ穴径
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 販売期間 | フレームNO | 履歴内容 |
| 2003 ~ 2003 | ~ | 5SL前期 2003/3月 フルモデルチェンジ 新設計エンジン。FI採用。ユーロ2対応。 ガトリングビームヘッドライト、カウル造形大幅改良。 カラー設定 ・ビビットレッドカクテル1 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・シルバー3 ・レディッシュイエローカクテル1 |
| 2004 ~ 2004 | ~ | 5SL前期 タイヤ銘柄変更。 カラー設定 ・ビビットレッドカクテル1 ・ディープパープリッシュブルーメタリックC ・ダークブルーイッシュグレーメタリック8 |
適合車種からパーツを絞込み検索
販売価格(税別)
台湾GS
12V高品質シールド・バイク用バッテリー液入り
1個
電装品 > バッテリー
【特長】安心と信頼のGSバッテリー TAIWAN-GS(台湾ジーエス)・12V高品質シールド・オートバイ用バッテリー。台湾ヤマハや台湾二輪メーカーなども純正採用している信頼のブランド台湾GS製(液入り充電済みの為、商品到着後、すぐに車両への取付が可能です。)。【最高級バッテリー】補水の必要がない、密閉型 メンテナンスフリーです。高度な吸収性のガラスマット(AGM)の技術の採用により、GTバッテリーは、わずらわしさのない、高性能と高品質を提供します。【振動抵抗による耐久性】優れた耐久性で、市場の信頼を得ております。【優れたクランキング性能】進歩した鉛-カルシウム技術と低抵抗のAGM分離板により低温や長期間の保管にもクランキング性能が役立っています。【オフシーズンの貯蔵(保管)に役立つ最少の自然放電率】進歩した鉛-カルシウム技術が長期間の貯蔵(保管)でもクランキング性能を維持します。【用途】バイク用バッテリー。
| 品番 | 内容量 | バッテリー容量(Ah) | 他社参考品番(GSユアサ) | 他社参考品番(FURUKAWA) | 幅(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| GT9B-4 | 1個 | 8.0(10時間率) | GT9B-4 | FT9B-4 | 70 |
戻る ページ 1 次へ